1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)入力制御装置
搭載モード:パトロール・現場活動中・住宅走行・減光
仕様コントローラー機能無し 電圧【接点開路時】電源電圧 質量(g)160 定格電圧(V)DC12/DC24 接点入力 無電圧接点(A接点) 4点 保護等級IPX4 取付場所屋内/屋外(日光に直接当てないこと) 消費電流(mA)55±5(at DC12V)/70±5(at DC24V) 接点全てON時 使用周囲温度(℃)-30~+75 電流(mA)【待機時】26±5(at DC12V & at DC24V)【接点閉路時】1接点当たり 3.5±1 (at DC12V) / 7±2 (at DC24V) 取付方向全方向可・下向きの場合、通気口に水がたまらないこと 電圧許容範囲(V)DC9.5~30 終端抵抗無し コード種類電源用・通信用 ツイストペアケーブル 2P 0.5(mm2) 耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995
1台
66,980 税込73,678
14日以内出荷

関連カテゴリ