1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライト CLK
製品特長。防水性能:。食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応。IP66 / 67G(JIS C0920:2003)。IP69K(DIN 40050 part 9)。選べるラインナップ:。3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。様々なシーンでご採用が可能です。使用温度範囲:。-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。環境対応:。欧州RoHS指令に対応。CE規格に準拠。
寸法(mm)【発光部】300 材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス 定格電圧(V)24 発光色昼白色
1台
28,980 税込31,878
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ