点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形
外径(Φmm)100
光源LED
取付場所屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
定格電圧(V)DC12~24
発光色3色(赤黄緑)
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PC
質量(kg)0.17
色グローブ:ミルキーホワイト
規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
定格電圧(V)DC12~24
外径(Φmm)56
定格消費電力(W)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5
保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)
保存温度(℃)-40~+75
光源LED
取付場所屋内
LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)
使用周囲温度(℃)-25~+60
ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)
取付方向全方向
電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30
点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)
材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂
取付ゴムマグネット取付
質量(g)870
定格電圧(V)DC12~24
耐水性JIS D 0203-1994 S2
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24
発光色3色(赤・黄・緑)
制御仕様CAN通信(J1939)
フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24
発光色3色(赤・黄・緑)
制御仕様電圧印加制御
フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性。タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2。防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応。使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載。EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
質量(g)840
消費電力(W)約4
定格電圧(V)DC12~24
寸法(Φmm)100
保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)
取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向
耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)
カラー:黄。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
取付丸形ゴムマグネット取付
定格電圧(V)DC12~24
発光色黄
機能点滅発光(トリプルフラッシュ)
配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK 業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
質量(g)250以下
適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)
定格電圧(V)DC12/DC24
発光色赤
消費電流(mA)DC12V/177・ DC24V/87
使用周囲温度(℃)-30~+80
点滅トリプルフラッシュ
取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995
電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0
耐水性JIS D 0203-1994 S1
ネットワーク化されたLED補助警告灯で新たな点滅パターンの表現を可能にしました。発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK。業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
定格電圧(V)DC12/DC24
発光色赤
使用周囲温度(℃)-30~+80
取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
電圧許容範囲(V)DC9.5~30
耐水性JIS D 0203-1994 S1
耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995
レンズ色:赤のみ。発光色:赤のみ。10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(メーカー仕様値)。高い報知能力:広視野角タイプのレンズを採用し、広範囲に発光報知。車両前方だけでなく、側面や後方への設置もおすすめです。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-3を複台使用した同期だけでなく、集光タイプのレンズで超高輝度のLPT-1やLPT-2との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能。薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。縦・横が46×180mmサイズのため、特に中型~大型車両への装着や、縦・横のサイズが同寸法の作業灯LPC-4(発光色:白)との上下、左右でのセット取付がおすすめです。高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
寸法(mm)180×46×13.5
レンズ色透明
定格電圧DC12~24V
発光色白
フラッシュモード4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)
1台
¥55,980
税込¥61,578
14日以内出荷
レンズ色:透明。発光色:赤、黄、緑、青。10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(赤・メーカー仕様値)。高い報知能力:集光タイプのレンズにより、小型・薄型でありながら圧倒的な明るさを実現。300m以上の遠距離からも視認できます。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-1、LPT-2だけでなく、広視野角タイプのレンズを採用したLPT-3との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能。薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に加え、工業用制御機器向けのノイズなどにも対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
レンズ色透明
定格電圧(V)DC12~24
フラッシュモード4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)
下方向への注意喚起を最適化。発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK
質量(g)300以下
適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)
定格電圧(V)DC12/DC24
発光色赤
消費電流(mA)DC12V/232・ DC24V/116
使用周囲温度(℃)-30~+80
点滅トリプルフラッシュ
取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995
電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0
耐水性JIS D 0203-1994 S1
色(グローブ)透明
関連キーワード