「led 信号灯」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色(本体)オフホワイト
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)90×37.5
光源LED
仕様クロムメッキ仕様
材質グローブ:ポリカーボネートレンズ
タイプ点灯
使用温度範囲(℃)-10~+55
規格CEマーキング、UL規格
インターフェースオープンコレクタ
絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて
引出し線長さ(mm)1000
引出し線線種UL1007
使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4
公称断面積(mm2)0.3
耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911
耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
光源LED
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
規格CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)25
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP42
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)30
光源LED
取付方式ねじ取り付け
インターフェースオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。
様々な環境下で聞こえるブザー音
M12コネクタ配線&スタッカブル構造
中継BOX不要&かんたん取付け
ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)70
光源LED
取付方式直取付
使用温度範囲(℃)-30~60
取付場所屋内線用
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム
質量(kg)0.06(公差±10%)
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)
グローブ種別PC(難燃グレードV-2)
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
外径(Φmm)70
光源LED
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2
対応(トランジスタ)NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-10~55
取付方向正方向・横方向、上方向・下方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)93(at1m)
音量調節不可
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯
取付方式直付け
動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)
保護等級IP20
保存温度(℃)-10~+60
取付場所屋内
グローブ種別クリアグローブ
使用周囲温度(℃)0~40
ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー
保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
適合機種LR10
材質PC
質量(kg)0.18
タイプLEDユニット
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)100
光源LED
グローブ種別カラーグローブ
使用周囲温度(℃)-20~+50
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯
材質PC
色ボディ色:オフホワイト
取付方式直付け
外径(Φmm)100
保存温度(℃)-30~+60
光源LED
取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))
グローブ種別カラーグローブ
引出し線長さ(mm)500
取付方向正方向・逆方向
公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24
取付板厚(mm)最大6
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120
音圧感度(dB)92(at1m)
色(グローブ)カラー
保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
組合せ・組替えが自由にできます。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。
定格電圧(V)DC24
段数1
外径(Φmm)角70
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350
引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007
最大積載段数4
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯
取付方式直付け
定格電圧(V)AC100~240
動作種別点灯、点滅
保護等級IP20
保存温度(℃)-10~+60
取付場所屋内
通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)
グローブ種別クリアグローブ
ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能
取付方向正方向
点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)
音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)
音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)
色(グローブ)クリア
保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)
付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)140(±10%)
適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所屋内
通信方式USB2.0 Full Speed
インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと
取付方向正方向
電圧許容範囲DC 5V±5%
操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)最大 500mA
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)320(±10%)
段数3段
適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)
外径(Φmm)60
対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所屋内
通信方式USB2.0 Full Speed
インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと
取付方向正方向
電圧許容範囲DC 5V±5%
操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)最大 500mA
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
動作種別点滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤ
外径(Φmm)40
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
種別積層信号灯
材質PC
型式LR
取付方式直付け
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
配線接続方法キャプタイヤ仕様
外径(Φmm)70
定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
対応NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時
光源LED
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-20~50
電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)60±2
ボディーカラーオフホワイト
音圧感度(dB)90
待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
色(グローブ)カラー
音量調節可(2段階)
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤコード
外径(Φmm)60
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
材質PC
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信
付属品ACアダプタ同梱
取付方式直付け
段数3
適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000
定格電圧(V)AC100~240
動作種別点灯/点滅
外径(Φmm)40(信号灯部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270
保護等級IP20
光源LED
取付場所屋内
通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)
LED色赤黄緑
使用周囲温度(℃)0~40
取付方向正方向
ネットワークタイプIPv4/IPv6
IPアドレス手動設定・DHC自動設定
音圧感度(dB)88
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様標準仕様、ACアダプタ同梱
取付方式正方向
段数3
定格電圧(V)AC100~240
保護等級IP20
LED色赤黄緑
使用周囲温度(℃)0~40
太さ(Φmm)60
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
回転灯 GF7 は、GL7 シリーズの耐振動・耐衝撃・IP69K に対応する堅牢設計を継承しつつ、LED 制御により周囲360°の擬似回転表示を実現したモデルです。単純な電圧印加方式を採用し、建設機器向けの 48V 定格に対応。発光色は黄色のみの展開で、簡易で確実な視覚警報を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
色ボディ:オフホワイト
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)50
対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応
消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)
通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)
使用周囲温度(℃)-20~+50
プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKET
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格Ethernet制御
使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
色(グローブ)カラーグローブ
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信
段数3
定格電圧(V)AC100~240
外径(Φmm)40(信号灯部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270
通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)
LED色赤黄緑
ブザー音5パターン
ネットワークタイプIPv4/IPv6
音圧感度(dB)80
電源アダプタACアダプタなし
音量調節可
1台
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
1台
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。
従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの
動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm)60
光源LED
音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-25~60
表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色
ブザー音11音
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)
取付方向正方向・逆方向
点滅数(回/分)60±2
データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
定格電圧(V)DC24
色(グローブ)クリアグローブ
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。
材質グローブ:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)70
奥行(mm)70
電源(V)DC24
保護等級IP54
定格電圧(V)AC100~240
色(グローブ)カラーグローブ
LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個
種別積層信号灯
材質レンズ:PC、ボディ:ABS
質量(kg)0.42
色ボディ色:クロムメッキ仕様
取付方式壁面取付
段数4
適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2
定格電圧(V)DC24
動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン
定格消費電力(W)5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206
保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時
保存温度(℃)-10~+60
光源LED
取付場所屋内/壁面取付
通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応)
LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白)
グローブ種別クリアグローブ
使用周囲温度(℃)-10~+55
ブザー音吹鳴パターン:7パターン
引出し線長さ(mm)1000
取付方向正方向
電圧許容範囲(V)定格電圧±10%
配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス)
点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動
音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz
音圧感度(dB)88(at 1m)
使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと
保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと
1個
¥68,980
税込¥75,878
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ