カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • IDEC(和泉電気)(49)
  • エスコ(18)
  • Signal Construct(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • ABB(6)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • WERMA(5)
  • RS PRO(5)
  • 坂詰製作所(3)
  • 日恵製作所(3)
  • SIEMENS(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • OXLEY(3)
  • サトーパーツ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MARL(2)
  • ジェイウィン(J win)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 小型表示灯」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助警告灯●LPT-1/LPT-2 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-1/LPT-2PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
14日以内出荷
レンズ色:透明発光色:赤、黄、緑、青10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(赤・メーカー仕様値)高い報知能力:集光タイプのレンズにより、小型・薄型でありながら圧倒的な明るさを実現。300m以上の遠距離からも視認できます。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-1、LPT-2だけでなく、広視野角タイプのレンズを採用したLPT-3との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に加え、工業用制御機器向けのノイズなどにも対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
レンズ色透明定格電圧(V)DC12~24フラッシュモード4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PC質量(kg)0.17グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
USBバスパワー&簡単制御マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PCグローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
LED小型表示灯 NE-24Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-24AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)56×61発光色防塵防水性能IP6アズワン品番4-3063-05
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
電池式フラッシュ表示灯 PFH PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電池式フラッシュ表示灯 PFHPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
圧倒的な視認性です。 屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。
用途周囲への注意喚起、各種作業に最適です 屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き)仕様マグネット取付、LEDフラッシュ材質グローブ:PC樹脂幅(mm)101高さ(mm)160奥行(mm)191電源(V)単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池保護等級IP55(正方向)電池寿命パワーモード24時間、エコモード100時間規格RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)質量(g)510(電池含まず)
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
補助警告灯(パトリンク(R)ビークル対応)●LPP series PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯(パトリンク(R)ビークル対応)●LPP seriesPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
179,800税込197,780
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
ネットワーク化されたLED補助警告灯で新たな点滅パターンの表現を可能にしました。発光効率に優れたレンズ防水構造で縦横取付OK業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
定格電圧(V)DC12/DC24発光色使用周囲温度(℃)-30~+80取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと電圧許容範囲(V)DC9.5~30耐水性JIS D 0203-1994 S1耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995
補助警告灯●LPT-3 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-3PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
55,980税込61,578
1台
14日以内出荷
レンズ色:赤のみ発光色:赤のみ10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(メーカー仕様値)高い報知能力:広視野角タイプのレンズを採用し、広範囲に発光報知。車両前方だけでなく、側面や後方への設置もおすすめです。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-3を複台使用した同期だけでなく、集光タイプのレンズで超高輝度のLPT-1やLPT-2との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。縦・横が46×180mmサイズのため、特に中型~大型車両への装着や、縦・横のサイズが同寸法の作業灯LPC-4(発光色:白)との上下、左右でのセット取付がおすすめです。高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
寸法(mm)180×46×13.5レンズ色透明定格電圧DC12~24V発光色フラッシュモード4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)
LED補助警告灯 LP3-M1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED補助警告灯 LP3-M1PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
発光効率に優れたレンズ防水構造で縦横取付OK 業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
質量(g)250以下適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)定格電圧(V)DC12/DC24発光色消費電流(mA)DC12V/177・ DC24V/87使用周囲温度(℃)-30~+80点滅トリプルフラッシュ取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0耐水性JIS D 0203-1994 S1
LED補助警告灯 LP5-M1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED補助警告灯 LP5-M1PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
67,980税込74,778
1台
89日以内出荷
下方向への注意喚起を最適化発光効率に優れたレンズ防水構造で縦横取付OK
質量(g)300以下適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)定格電圧(V)DC12/DC24発光色消費電流(mA)DC12V/232・ DC24V/116使用周囲温度(℃)-30~+80点滅トリプルフラッシュ取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0耐水性JIS D 0203-1994 S1色(グローブ)透明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら