制御機器 (10) トラック用品・パーツ (1) ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)すべて解除
補助警告灯●LPT-1/LPT-2 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷
レンズ色:透明発光色:赤、黄、緑、青10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(赤・メーカー仕様値)高い報知能力:集光タイプのレンズにより、小型・薄型でありながら圧倒的な明るさを実現。300m以上の遠距離からも視認できます。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-1、LPT-2だけでなく、広視野角タイプのレンズを採用したLPT-3との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に加え、工業用制御機器向けのノイズなどにも対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
レンズ色 透明 定格電圧(V) DC12~24 フラッシュモード 4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)
流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷
カラー:黄グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
取付 丸形ゴムマグネット取付 定格電圧(V) DC12~24 発光色 黄 機能 点滅発光(トリプルフラッシュ) 配線方式 (アクセサリプラグ仕様)スイッチなし
流線型表示灯 SLFM-M PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様 点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%) 材質 グローブ部:ポリカーボネート樹脂 取付 ゴムマグネット取付 質量(g) 870 定格電圧(V) DC12~24 耐水性 JIS D 0203-1994 S2
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質 PC 質量(kg) 0.17 色 グローブ:ミルキーホワイト 規格 EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) 定格電圧(V) DC12~24 外径(Φmm) 56 定格消費電力(W) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×56×72.5 保護等級 IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付) 保存温度(℃) -40~+75 光源 LED 取付場所 屋内 LED色 マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白) 使用周囲温度(℃) -25~+60 ブザー音 2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー) 取付方向 全方向 電圧許容範囲(V) DC10 ~ DC30 点滅数(回/分) パターン点灯9種類(点灯含む)
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (1件のレビュー) 当日出荷
タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 21日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状 円筒形 外径(Φmm) 100 光源 LED 取付場所 屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号 IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向 正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
補助警告灯(パトリンク(R)ビークル対応)●LPP series PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷 から 89日以内出荷
ネットワーク化されたLED補助警告灯で新たな点滅パターンの表現を可能にしました。発光効率に優れたレンズ防水構造で縦横取付OK業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
定格電圧(V) DC12/DC24 発光色 赤 使用周囲温度(℃) -30~+80 取付方向 全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと 電圧許容範囲(V) DC9.5~30 耐水性 JIS D 0203-1994 S1 耐振動性能(m/s2 ) 70 JIS D 1601-1995
補助警告灯●LPT-3 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷
レンズ色:赤のみ発光色:赤のみ10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(メーカー仕様値)高い報知能力:広視野角タイプのレンズを採用し、広範囲に発光報知。車両前方だけでなく、側面や後方への設置もおすすめです。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-3を複台使用した同期だけでなく、集光タイプのレンズで超高輝度のLPT-1やLPT-2との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。縦・横が46×180mmサイズのため、特に中型~大型車両への装着や、縦・横のサイズが同寸法の作業灯LPC-4(発光色:白)との上下、左右でのセット取付がおすすめです。高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
寸法(mm) 180×46×13.5 レンズ色 透明 定格電圧 DC12~24V 発光色 白 フラッシュモード 4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)
LED補助警告灯 LP3-M1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷 から 89日以内出荷
発光効率に優れたレンズ防水構造で縦横取付OK 業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
質量(g) 250以下 適合規格 乗用車の外部突起(協定規則第26号) 定格電圧(V) DC12/DC24 発光色 赤 消費電流(mA) DC12V/177・ DC24V/87 使用周囲温度(℃) -30~+80 点滅 トリプルフラッシュ 取付方向 全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと 耐振動(m/s2 ) 70 JIS D 1601-1995 電圧許容範囲(V) DC9.5~30.0 耐水性 JIS D 0203-1994 S1
LED補助警告灯 LP5-M1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
下方向への注意喚起を最適化発光効率に優れたレンズ防水構造で縦横取付OK
質量(g) 300以下 適合規格 乗用車の外部突起(協定規則第26号) 定格電圧(V) DC12/DC24 発光色 赤 消費電流(mA) DC12V/232・ DC24V/116 使用周囲温度(℃) -30~+80 点滅 トリプルフラッシュ 取付方向 全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと 耐振動(m/s2 ) 70 JIS D 1601-1995 電圧許容範囲(V) DC9.5~30.0 耐水性 JIS D 0203-1994 S1 色(グローブ) 透明