カテゴリ
- 制御機器(52)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- IDEC(和泉電気)(329)
- omron(オムロン)(247)
- マリンテック(179)
- シュナイダーエレクトリック(131)
- RS PRO(102)
- Qlight(101)
- 富士電機(98)
- コガネイ(89)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(83)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(83)
- DNライティング(69)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(58)
- カシムラ(56)
- 日恵製作所(50)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(44)
- マルヤス電業(40)
- 日機(40)
- 槌屋ヤック(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「led dc24v」の検索結果

LED表示灯 SLシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から100日以内出荷点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ
パトライト(PATLITE)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から22日以内出荷コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ
パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から17日以内出荷LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ
パトライト(PATLITE)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から17日以内出荷電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から17日以内出荷軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から17日以内出荷新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LEDインターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
LED照明
パトライト(PATLITE)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
モータレスLED回転灯 SFシリーズ
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から22日以内出荷抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能材質PC質量(kg)0.17色グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
LED照射ライト CLN-A
パトライト(PATLITE)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌々日出荷消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から17日以内出荷アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から17日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
パトライト(PATLITE)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から22日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
LEDワークライト
パトライト(PATLITE)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷防塵・防水・耐油構造を備え、工作機械の内部照明に最適なLEDワークライト。IP66G/67G適合、またメーカー独自の耐油試験に合格し、切削くずやクーラントがかかる悪環境下でも抜群の明るさで照射します。【優れた配光特性】2種類のレンズ(標準レンズ、スポットレンズ)を採用。機械内部を広範囲に照射する標準レンズモデル、対象物を細部まで照射するスポットレンズモデルをお選びいただけます。演色性Ra80の自然な光で周囲、対象物を明るく照らします。【防水・防塵・耐油型 LED照明】IP66/67等級に油に対する保護等級という補助的な特性が設けられています。保護等級Gは、いかなる方向からの油滴・油まつも内部に侵入しないことを意味します。【工作機械のためのスポットライト】スポットレンズ、パンチルトブラケットを備えたスポットライトモデルを用意。照射対象物の細部までを明るく照らします。【使用事例】マシニングセンタ:視認性向上で加工状況の監視が容易に、放電加工機:クーラントや切削くずが飛散する悪環境に、切削加工機:細部まで明るく照らし作業性向上定格電圧(V)DC24発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
LED照射ライト CLE
パトライト(PATLITE)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd) ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。 表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。 LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。 保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。質量(kg)0.3種類集合灯使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと)消費電力(W)1.3ケーブル長(m)1.4定格電流(A)125V 1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5保護等級IP65F光源LED取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向防塵・防噴流 保護特性記号IP65F取付穴径ΦD(mm)7LED使用数(個)24(白色高輝度LED)
LEDワークライト
パトライト(PATLITE)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から4日以内出荷食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
LED積層信号灯 LS7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から92日以内出荷機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付場所屋内線用
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷適合機種LR10材質PC質量(kg)0.18タイプLEDユニット定格電圧(V)DC24外径(Φmm)100光源LEDグローブ種別カラーグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から92日以内出荷明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合幅(mm)56種類長形灯使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合定格電圧(V)DC24光源可視光防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から22日以内出荷さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)
パトライト(PATLITE)¥24,980~税込¥27,478~1台19日以内出荷360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。用途産業用機器の状態表示として。材質グローブ:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70奥行(mm)70電源(V)DC24保護等級IP54
積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN
パトライト(PATLITE)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から16日以内出荷産業用PC/PLCから直接LAN制御に対応。EtherNet/IPも加わり、光と音の報知をシンプル構成でスマート化。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTP(S)、Modbus/TCP、EtherNet/IPによる通信制御に対応。信号灯およびブザーをネットワーク経由で直接制御でき、接点出力ボードが不要に。Webブラウザでの設定にも対応し、装置設計・保守工数を大幅に削減します。LR5-LAN EtherNet/IP専用モデル。制御も情報もまとめて繋がる。FA現場のニーズに応えたEtherNet/IP対応信号灯。LR5-LAN。産業用PC/PLCから直接LAN制御。シンプル構成・簡単報知。EDS(Electronic Data Sheets)ファイル対応で簡単設定。設定定義が記載されているEDSファイルをPLCツールソフトに登録することで簡単な操作で開設することができ、プログラムの工数削減に繋がります。簡単なソフトウェア設計。- コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。- サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。- 充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。機械状態・上位システムの表示機能。産業用PC/PLCでの制御。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。仕様Ethernet通信:EtherNet/IP定格電圧(V)DC24対応ボディー色オフホワイト
積層信号灯
パトライト(PATLITE)¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から23日以内出荷産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。色ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN
パトライト(PATLITE)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から17日以内出荷産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計。コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。サイズΦ50定格電圧(V)DC24通信方式Ethernet通信ボディーカラーオフホワイト
流線型表示灯 SLFM-M
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ
パトライト(PATLITE)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から17日以内出荷屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から17日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
リンクターミナル
パトライト(PATLITE)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能質量(g)350以下消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC24耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
補助警告灯
パトライト(PATLITE)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
インターフェースコンバータ
パトライト(PATLITE)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷Ethernet経由で16点のデジタル入出力を監視・制御。SNMP・PING・メール検知、接点出力、クラウド連携に対応し、設備監視と報知を自動化します。柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御:16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED:各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能:接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件:5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件:1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件:10回以上など閾値を超えたときに出力します。条件設定機能を使って行える動作。デジタル出力制御:デジタル出力をONまたはOFFにします。HTTPコマンド送信:HTTPコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。ソケットコマンド送信:登録されたコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。SNMP通知:SNMP TRAPを、設定したアドレスの機器に送信します。メール通知:設定したメールサーバへメールを送信します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視:SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視):最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知:検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。OAuth認証はGmail / Outlookに対応しています。デジタル入力監視:デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。SSH / RSH:汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。クラウド:AWS: AWS loT Core、Azure: Azure loT Hub / Azure loT Central それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。ソケット通信:パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力:最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信:各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信:最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲:-10~50℃(ACアダプタ使用時)、-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。DC12-24Vの電源入力で使用可能です。用途機器のIP化と接点入出力監視。様々な機器をEthernet経由で制御可能です。SNMP TRAP受信・PING死活監視・メール検知・デジタル入力監視など多様な入力手段で異常を検知し、接点出力・HTTPコマンド・メール送信で周辺機器へ即時通知します。NE-USBシリーズとのUSB接続により、光と音による現場報知にも対応します。製造業での活用。製造現場で条件を設定して各種機器を制御。2つのセンサ条件が揃った場合の異常発報(AND条件)・部品の通過回数に応じた通知(回数条件)・一定時間継続した場合の動作変更(継続時間条件)など、複合的な入力監視ロジックを組み合わせた柔軟な運用が可能です。設備タイマーとしての活用。毎日同時刻に使用される機器の制御に対応。月曜日から金曜日まで指定時刻に、照明点灯・電子錠の施錠・空調のOFFなどの一連の動作をスケジューリング機能で自動化。接点出力・HTTPコマンド・メール送信を組み合わせることで、管理者の手を借りずに確実な運用を実現します。NBMは定期的に再起動させる設定が可能ですので安定的に運用ができます。防災現場での屋外活用。冠水センサなどの接点信号を検知し、回転灯と音声による通行止め警告を自動で実施。同時に管理者へのメール送信を行い、現場から離れた場所のセンシング情報をリアルタイムで伝達します。DC12-24V電源入力対応と防水ボックス収納により、過酷な屋外環境でも安定稼働します。接点数【入出力】16点接点デジタル入出力出力接点半導体リレー接点入力方式NPN
積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6
パトライト(PATLITE)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。サイズΦ60