カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • オカムラ(岡村製作所)(187)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(32)
  • Optibelt(21)
  • エスコ(19)
  • アイエス工業所(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • 兼工業(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • Hutchinson(8)
  • カクダイ(7)
  • KTC(6)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • オンダ製作所(4)
  • 岩田製作所(3)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • TRUSCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-004」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,698税込8,468
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム質量(kg)0.35シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.1シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)200
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質ALシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.08シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)150
取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Patlite 丸型ブラケットPatlite シルバー丸形ブラケットは、直径 60 mm、高さ 35 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.03kg ( アクセサリの取り外し ) 屋内設置場所のみ用途 LR4-PJ/QJ LR5-PJ LR6 - PJ / QJ認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-PJ / QJ, LR5-PJ, LR6-PJ / QJ●ベース直径:60mm●本体色:シルバー●コード番号:169-7569アズワン品番65-7359-57
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
取付けポール アルミポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポール アルミポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付場所屋内
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷