コモン配線に便利な渡り金具です。
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)
材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂
取付ゴムマグネット取付
質量(g)870
定格電圧(V)DC12~24
耐水性JIS D 0203-1994 S2
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。
車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。
大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。
回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。
外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK 業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
質量(g)250以下
適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)
定格電圧(V)DC12/DC24
発光色赤
消費電流(mA)DC12V/177・ DC24V/87
使用周囲温度(℃)-30~+80
点滅トリプルフラッシュ
取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995
電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0
耐水性JIS D 0203-1994 S1
ネットワーク化されたLED補助警告灯で新たな点滅パターンの表現を可能にしました。発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK。業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
定格電圧(V)DC12/DC24
発光色赤
使用周囲温度(℃)-30~+80
取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
電圧許容範囲(V)DC9.5~30
耐水性JIS D 0203-1994 S1
耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995
中心光度 HS-24A:10万cd(at DC30V)。リモコンのボタン操作1つで、上下角は上方90°、下方40°まで、左右は360°連続回転であらゆる方向を照射できる軽量・コンパクトなサーチライト。高所作業、トンネル内壁の点検、河川の監視、電柱上作業などの用途で活躍しています。
性能[垂直方向]水平面より -40°~+90°約10秒で移動・[水平方向]全周回転(反転可能) 1周約15秒で移動
定格電圧(V)DC24
取付場所屋外可(投光器本体のみ)
使用電球JA24A 70W(ハロゲン球)口金 PK22s バルブ T10
使用周囲温度(℃)-30~+40
電源コード複合10芯 AVケーブル・投光器本体より約600mm
使用電圧範囲(V)DC20.0~30.0
取付方向正方向
耐水性JIS D 0203 S1 1994年(投光器本体のみ)
光度(cd)100,000以上 (at DC30V)
定格消費電流(A)2.8
耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601 3種 B種 1995年
中心光度 HS-12B:9万cd(at DC12V)。リモコンのボタン操作1つで、上下角は上方90°、下方40°まで、左右は360°連続回転であらゆる方向を照射できる軽量・コンパクトなサーチライト。高所作業、トンネル内壁の点検、河川の監視、電柱上作業などの用途で活躍しています。
性能[垂直方向]水平面より -40°~+90°約10秒で移動・[水平方向]全周回転(反転可能) 1周約15秒で移動
質量(kg)投光器本体 約2.1・リモコン 約0.25
備考予備球なし
定格電圧(V)DC12
取付場所屋外可(投光器本体のみ)
使用電球JA12A 100W(ハロゲン球)口金 PK22s バルブ T10
使用周囲温度(℃)-30~+40
電源コード複合10芯 AVケーブル・投光器本体より約600mm
使用電圧範囲(V)DC9.5~15.0
取付方向正方向
耐水性JIS D 0203 S1 1994年(投光器本体のみ)
光度(cd)90,000 (at DC12V)
定格消費電流(A)7.2
耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601 3種 B種 1995年
下方向への注意喚起を最適化。発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK
質量(g)300以下
適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)
定格電圧(V)DC12/DC24
発光色赤
消費電流(mA)DC12V/232・ DC24V/116
使用周囲温度(℃)-30~+80
点滅トリプルフラッシュ
取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995
電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0
耐水性JIS D 0203-1994 S1
色(グローブ)透明
関連キーワード