薄型デザインで機器の省スペース化に貢献
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます
信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています
SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
消費電力(W)(最大)3.5
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm。薄型ながら最大87dB(at 1m)。特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能。信号入力の切替で減音機能を搭載。SDカードを使用してメッセージの書換えが可能。トランジスタオープンコレクタ対応。再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)
仕様【再生時間】63秒
その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷
定格電圧(V)DC12-24
対応【トランジスタ】NPN
色(本体)【フロントカバー】オフホワイト
1台
¥15,980
税込¥17,578
20日以内出荷
関連キーワード