「sec-300」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。SC2W との組み合わせで方向判別を実現。DS09を 2 台とコントローラー SC2W を組み合わせることで方向判別ができます。駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 9m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約9m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)
取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)
定格電圧(V)DC12-24
感度1/2/3/4/5
保護等級IP65
最大応答速度(m/sec)300
取付場所屋外・屋内
速度検知可能:2~60km/h
出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力
使用周囲温度(℃)-30~+50
周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)
検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5
設置方式正方向設置
検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式
動作モード通常動作モード,検知エリア確認モード.自動補正モード
取付方向正方向
最大負荷電流(A)0.3
設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)
幅(m)車路検知:最大9
周波数(GHz)24GHz
最大負荷電圧(V)DC30
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
関連キーワード