カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「tblp2」の検索結果
特価
関連キーワード

ニッスイ液面リレー 本体
パトライト(PATLITE)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33種類液面制御リレー接点構成1C定格電流(A)AC1.5/DC3耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
ニッスイ液面リレー 標準セット
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。接点構成1cひも長(m)3材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら