カテゴリ
- 安全保護具(11)
- 学童・教育用品(5)
- トラック純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み

ロングラジオペンチ 170mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷トラスコ品番437-8181材質特殊鋼全長(mm)170質量(g)110先端先長材質(グリップ)樹脂刃部硬度HRC 57-61先端部ギザ付バネ無し
スライド式コンターテーブル
新ダイワ¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!適合機種RB120CV、RB120FV、BRB120FV
スライド式コンターテーブル
新ダイワ¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!適合機種RB180FV、RB180FV-HA
墜落制止用器具 胴ベルト型
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から17日以内出荷ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。質量(g)約1270種類ロープ式ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
墜落制止用器具 胴ベルト型(アルミバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から17日以内出荷ロックリトラの軽量モデル!バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。サイズM質量(g)約1155種類ロープ式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構有ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
ロックリトラ安全帯
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。材質ナイロン(ベルト部)ベルト色黒フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から17日以内出荷ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。質量(g)約1285種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。質量(g)約1350種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
ロックリトラ安全帯
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番580-1572材質ナイロン(ベルト部)サイズMベルト色青フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ
ツヨロン(藤井電工)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から12日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から17日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルアルミスライドバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
ロックリトラ安全帯
ツヨロン(藤井電工)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から17日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50バックルスチール製スライドバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15
ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から17日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルワンタッチバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から17日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50バックルワンタッチバックル付きフック大口径フック付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無あり
ニッスイ液面リレー 標準セット
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。接点構成1cひも長(m)3材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
ニッスイ液面リレーフロート(錘)
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。用途重油、軽油、灯油など
バスドラムヘッド EQ3 レゾナントブラック TT16RB-NP サウンドホール無し / EQ3 Tom Hoop Resonant Black - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ
EVANS¥7,498税込¥8,2481枚5日以内出荷EQ3レゾナントは、プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。 Onyxブラック、スムースブラック、スムースホワイト、コーテッドホワイトの4種類のラインナップがあります。プライ数1
バスドラムヘッド EQ3 レゾナントブラック BD16RB-NP サウンドホール無し / EQ3 Resonant Bass Black - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ
EVANS¥7,498税込¥8,2481枚5日以内出荷EQ3レゾナントは、プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。 Onyxブラック、スムースブラック、スムースホワイト、コーテッドホワイトの4種類のラインナップがあります。プライ数1
バスドラムヘッド EQ3 レゾナントブラック BD18RB / EQ3 Resonant Bass Heads Smooth Black (7.5mil + 10mil ring) 18インチ
EVANS¥8,598税込¥9,4581枚5日以内出荷プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。5”のマイク用サウンドホールが空けられています。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。プライ数1
バスドラムヘッド EQ3 レゾナントブラック BD22RB / EQ3 Resonant Bass Heads Smooth Black (7.5mil + 10mil ring) 22インチ
EVANS¥9,598税込¥10,5581枚5日以内出荷プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。5”のマイク用サウンドホールが空けられています。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。プライ数1
バスドラムヘッド EQ3 レゾナントブラック BD20RB / EQ3 Resonant Bass Heads Smooth Black (7.5mil + 10mil ring) 20インチ
EVANS¥9,498税込¥10,4481枚5日以内出荷プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。5”のマイク用サウンドホールが空けられています。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。プライ数1
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE
Weller¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら