2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 取付方向正方向
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POE
段数5 消費電力(W)12.9 定格電圧(V)DC24 動作種別点滅有、ブザー有 外径(Φmm)60 対応(トランジスタ)NPN/PNP 機能拡張機能:PoE対応 取付場所屋内 通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応) 使用周囲温度(℃)-10~50 ブザー音11種類から選択 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 取付方向正方向 取付板厚(mm)4以下 色(本体)オフホワイト 音圧感度(dB)85 音量調節可(4段階)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)