「ユータック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。赤外線による非接触型ボタン。干渉やノイズを処理するためにマイクロコントローラを搭載した赤外線近接非接触ボタンです。ボタンに触れずにON/OFFができ、一般的な押しボタンの代替品になります。赤/青のステータスLEDにより、タッチしたことをユーザーに知らせます。背面にある2つのポテンショメータで読み取り範囲を調整でき、読み取り距離は3~15cm、読み取り時間は0.5~20秒の範囲で調整できます。マイクロコントローラ内蔵。2色のステータスLED(電源オン:赤、近接:青)。近接範囲:3~15cm(デフォルト:15cm)。開放時間:0.5~20秒(デフォルト:0.5秒)、またはラッチON/OFF出力。防火/UVプルーフ素材のポリカーボネートエンクロージャ。直径:39.7mm
仕様●素材:ポリカーボネートの防火およびUVプルーフ素材●防水等級:IP65●電源:DC12V/1A●リレー接点定格:1A@ 30VDC●電流:DC12V●スタンバイ時:25mA±5%、動作時:37mA±5%●動作温度:-20℃~+75℃●寿命:100,000サイクル(1A/30VDC、0.3A/125VDC)・50,000,000サイクル(Dry Contact)
アズワン品番67-0398-05
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード