「to-137」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Description。This diode-transistor photocouplers consist of an LED, optically coupled to a high speed photodetector to transmit electrical signals between circuits while still isolating your system from higher voltages. The 6N137 optoisolator is presented in an 8-pin DIP package.。The output features is an open collector and coupler parameters are guaranteed over the temperature range from -40℃~5℃. The internal shield provides a guaranteed Common Mode Transient Immunity(typical)10KV/μs.。Features。High Speed:10MBd。Common Mode Rejection:10KV/μs
アズワン品番67-0421-33
1個
319 税込351
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ