特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
135件中 121~135件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームタイプLED回転灯 リーベックス

    アームタイプLED回転灯

    リーベックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • クリップタイプLED回転灯 リーベックス

    クリップタイプLED回転灯

    リーベックス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート リーベックス

    スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート

    リーベックス
    ¥749税込¥824
    1セット(3パック×6枚)ほか
    4日以内出荷
    SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。
    用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。
  • センサーライト  スタンド・マグネット リーベックス

    センサーライト スタンド・マグネット

    リーベックス(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
    用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(15.6ルーメン)防水仕様IP55(防水)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
  • センサーライト  コーナーライト リーベックス

    センサーライト コーナーライト

    リーベックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
    用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)ライト種類白色EL(11.7ルーメン)防水仕様IP55(防水)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
  • スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート リーベックス

    スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート

    リーベックス
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(2枚×10パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。
    用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。粘着剤アクリル系材質(フィルム)ポリエステル
  • 受信撮影カメラ 単品 リーベックス

    受信撮影カメラ 単品

    リーベックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約150ランプ受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)電池寿命写真:約6ヶ月(1日10回撮影)、動画:約3ヶ月(1日10回録画)電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×74×37
  • 受信チャイム【木目調】  単品 リーベックス

    受信チャイム【木目調】 単品

    リーベックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約85ランプ受信時:オレンジランプが点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
  • 防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット リーベックス

    防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット

    リーベックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    5日以内出荷
    XP50AとXP1000のセットです。
    セット内容XP50AとXP1000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
  • センサーライト ゆらめいて光るキャンドル リーベックス

    センサーライト ゆらめいて光るキャンドル

    リーベックス(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    火を使わない、安心! 近づくと自動点灯 離れると30秒後に消灯 感知距離を1m/3mから選択 置いて使います。
    用途仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約798表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期LED色オレンジLED電池寿命AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間防水仕様なし 屋内専用LED使用数(個)0.1W×4点灯時間1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約100°、上下約100.1m/3m外寸(外径Φ×奥行D)(mm)77×130
  • センサーライト  吊り下げタイプ リーベックス

    センサーライト 吊り下げタイプ

    リーベックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
    用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約84保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット/吊り下げLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサーライト  やさしく光る角型 リーベックス

    センサーライト やさしく光る角型

    リーベックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
    用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 14mm角バー用ディスプレイフック リーベックス

    14mm角バー用ディスプレイフック

    リーベックス
    ¥779税込¥857
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)55耐荷重500g~1kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×55×22
  • 増設用室内子機 リーベックス

    増設用室内子機

    リーベックス
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。 お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。 ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。 離れた場所で、電話機のように会話ができます。 呼び出しは音と光でお知らせ。 子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです) 携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。 モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
    仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して)質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~40規格ARIB STD-T101準拠電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29電池寿命約50時間 連続通話:約8時間電源タイプ電池式、電源コード式周波数(MHz)1895.616~1902.528通信可能距離(m)通話:見通し100
  • LEDセンサーライト リーベックス

    LEDセンサーライト

    リーベックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷