「コンセント 電力計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる!
ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。
質量(g)約98
消費電力(W)1以下
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
測定精度消費電力:±5%W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×32
定格入力電力最大1500W(15A)
測定可能電力範囲(W)負荷電力:5~1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒
仕様充電電池内蔵(交換不可)
材質(本体)PC(ポリカーボ)
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
電力(W)5(最小測定可能負荷)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62
安全装置過入力防止内蔵
機能ロック機能
測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W
定格入力電力最大1500W(15A)
タイマー設定プログラム数20
タイマー設定誤差±4/月
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード