2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分(15分~11時間) 誤差タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど 材質(本体)PC 入力AC100V、50/60Hz タイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間) 入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時) 関連資料(1.35MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷