11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86 取付マグネット、両面テープ、木ネジ 電源単3形アルカリ電池(別売) 保護等級IP44(防沫形) 電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月 アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64 センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m 可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に! 質量(g)約140(電池除く) 電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付 外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く) LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転) センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策 付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート 材質ABS 寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず) 質量(g)約104(電池含まず) 保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44) 使用電池単三形アルカリ電池×3(別売) 点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月 設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置) 点灯時間約15秒間(固定) センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120° 感知距離(m)約3まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約210 ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能IP55 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.92MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) 材質ABS樹脂 質量(g)本体/33、マグネット/4.4 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質ABS樹脂 ホワイト 種類曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127 質量(g)(本体/マグネット)33/4.4 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。 ドアが閉まるまで鳴り続けます。 両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。 音量調整可能:約65~72dB お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)
材質ABS樹脂 質量(g)マグネット:3 種類8種類(音声5種、アラーム音3種(速度)) 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 本体質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:10×7×24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×128 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。 音圧レベル(dB)65~72/1m 関連資料チラシ(0.82MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に。【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質ABS樹脂 ホワイト 種類音声:曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127 寿命電池:約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 質量(g)(本体/マグネット)33/4.4 音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1セット(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷