カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • タイマー(1)
  • 電気材料(12)
    • タイマ コンセント(12)
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • モノタロウ(9)
  • omron(オムロン)(101)
  • タニタ(23)
  • 富士電機(11)
  • ドリテック(43)
  • Panasonic(パナソニック)(215)
  • A&D(27)
  • ワンダーキット(11)
  • 佐藤計量器製作所(35)
  • カスタム(11)
  • YAMAZEN(山善)(807)
  • アズワン(415)
  • MICROCHIP(340)
  • SMC(251)
  • アイリスオーヤマ(165)
  • エスコ(165)
  • RS PRO(130)
  • リンナイ(88)
  • コイズミ(80)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイマ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラムタイマー(ホワイト) リーベックスプログラムタイマー(ホワイト)リーベックス(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
コード付きプログラムタイマー リーベックスコード付きプログラムタイマーリーベックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1コード長さ(m)1.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
一回だけ「入切」タイマー リーベックス一回だけ「入切」タイマーリーベックス(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分(15分~11時間)誤差タイマー:±10分以下
1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス1回だけ入切デジタルプログラマーリーベックス(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間時間設定単位1分材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32動作回数1回
デジタルタイマー ホワイト リーベックスデジタルタイマー ホワイトリーベックス(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!仕様(時間誤差)月差±4分以下定格電力(W)1500入力AC100V 50/60Hz関連資料(1.66MB)プログラム仕様24(1分単位)
屋外用プログラムタイマー リーベックス屋外用プログラムタイマーリーベックス(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどにコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500コード長さ(cm)40時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
カバー付きプログラムタイマー リーベックスカバー付きプログラムタイマーリーベックス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
光センサー付 タイマーコンセント リーベックス光センサー付 タイマーコンセントリーベックス(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に最大設定時間8時間仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
デジタルタイマー ブラック リーベックスデジタルタイマー ブラックリーベックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!ブラック定格電力(W)1500定格電圧(V)AC100 50/60Hzタイマー時間24時間時間設定単位1分タイマー設定誤差月差±4分以下関連資料(1.66MB)
節電エコタイマー リーベックス節電エコタイマーリーベックス(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒仕様充電電池内蔵(交換不可)材質(本体)PC(ポリカーボ)消費電力(W)1定格電圧(V)AC100、50/60Hz電力(W)5(最小測定可能負荷)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62安全装置過入力防止内蔵機能ロック機能測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W定格入力電力最大1500W(15A)タイマー設定プログラム数20タイマー設定誤差±4/月
タイマー付きコンセント リーベックスタイマー付きコンセントリーベックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ通電ランプ付き
用途使用できる電気器具ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座などトランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などモーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど仕様動作数:最大94動作質量(g)約120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)入力AC100V 50/60Hz(切替式)タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)時間設定単位15分誤差時計:±10分(最大)/24時間
消し忘れ防止タイマー リーベックス消し忘れ防止タイマーリーベックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ扇風機・サーキュレーターテレビ・ラジオイルミネーション充電器電気スタンドなど材質(本体)PC入力AC100V、50/60Hzタイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)関連資料(1.35MB)
2個口プログラムタイマー リーベックス2個口プログラムタイマーリーベックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
超便利!防犯に!節電に!24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「2台同時に」"ON/OFF"できます。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位(最大48動作)で設定可能。
仕様●入力:AC100V 50/60Hz●サイズ(約):幅98×奥行36×高さ200mm(突起部は除く)●質量(約):140g●定格電力:2口合計1500W(抵抗負荷の時)●時計誤差:±10分(最大)/24時間、タイマー誤差:±5分/15分間●動作数:1動作~48動作(15分単位)●トラッキング防止プラグ●常時通電切換スイッチ有りアズワン品番65-9404-46
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら