24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様(時間誤差)月差±4分以下
定格電力(W)1500
入力AC100V 50/60Hz
関連資料(1.66MB)
プログラム仕様24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
コード長さ(cm)40
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
コード長さ(m)1.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間8時間
仕様時間誤差/3分以内:1回
適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下
容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番CDS24
質量(g)約280
タイプ防雨型
消費電力(W)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
色ブラック
定格電力(W)1500
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
タイマー時間24時間
時間設定単位1分
タイマー設定誤差月差±4分以下
関連資料(1.66MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。通電ランプ付き
用途使用できる電気器具。ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など。モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
仕様動作数:最大94動作
質量(g)約120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)
入力AC100V 50/60Hz(切替式)
タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF
入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)
時間設定単位15分
誤差時計:±10分(最大)/24時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒
仕様充電電池内蔵(交換不可)
材質(本体)PC(ポリカーボ)
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
電力(W)5(最小測定可能負荷)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62
安全装置過入力防止内蔵
機能ロック機能
測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W
定格入力電力最大1500W(15A)
タイマー設定プログラム数20
タイマー設定誤差±4/月
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど
材質(本体)PC
入力AC100V、50/60Hz
タイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)
入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)
関連資料(1.35MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超便利!防犯に!節電に!。24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「2台同時に」"ON/OFF"できます。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位(最大48動作)で設定可能。
仕様●入力:AC100V 50/60Hz●サイズ(約):幅98×奥行36×高さ200mm(突起部は除く)●質量(約):140g●定格電力:2口合計1500W(抵抗負荷の時)●時計誤差:±10分(最大)/24時間、タイマー誤差:±5分/15分間●動作数:1動作~48動作(15分単位)●トラッキング防止プラグ●常時通電切換スイッチ有り
アズワン品番65-9404-46
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間
時間設定単位1分
材質(本体)PC
質量(g)約95
定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32
動作回数1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード