「チャイム押し釦」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

XP10GとXP700のセットです。
セット内容XP10GとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP44 電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

XP10AとXP700Mのセットです。
セット内容XP10AとXP700M 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:オレンジランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP56 電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

XP10BとXP200のセットです。
セット内容XP10BとXP200 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz 本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅 防塵防水性能IP56 電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75 音量(dB)45~87 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

XP10AとXP300のセットです。
セット内容XP10AとXP300 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75 音量(dB)45~90 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
1セット
4,098 税込4,508
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.57MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へ光とチャイム音でお知らせします。設定不要でそのまま使えます。電池不要なので、電池切れの心配がありません。
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能) 仕様IDコード数:6万通り(変更不可)、呼出音:8種類 性能送信機防雨性能:IP44 電源送信機 発電式、受信機 コンセント式(AC100V、50/60Hz) 電源タイプ受信機:電源直結式 関連資料(1.16MB) 送受信周波数(MHz)315帯
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
2,298 税込2,528
欠品中

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:256通り 電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz) 電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式 関連資料(0.52MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

関連カテゴリ