7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質ABS樹脂 ホワイト 種類曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127 質量(g)(本体/マグネット)33/4.4 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.57MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) 材質ABS樹脂 質量(g)本体/33、マグネット/4.4 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:256通り 電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz) 電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式 関連資料(0.52MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷