2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。
用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に 材質ABS樹脂 電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m) 本体質量(g)約150(電池を含まない) 電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50 撮影時間(秒)15
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に 付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブル トラスコ品番383-0514 材質ABS樹脂 幅(mm)105 高さ(mm)105 奥行(mm)53 電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売) 視野角水平100°/垂直60° 接続端子USB mini Type-B 画質HD/VGA/QVGA(選択式) 画素数最大(万):100 給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷