7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂 種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒) 使用温度範囲(℃)-20~45 本体質量(g)143(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34 使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売) 電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。送信機、受信機とも増設は出来ません。音量調節はできません。1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能) 仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン) 付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ 電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売) 本体質量(g)【送信機】30【受信機】59 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33 音量約80dB(音量調節無し) 電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)) 電源タイプ電池式 設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用) 送受信周波数(MHz)315
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86 取付マグネット、両面テープ、木ネジ 電源単3形アルカリ電池(別売) 保護等級IP44(防沫形) 電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月 アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-96
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

リーベックスカクピカ
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 消費電力(W)2、4 付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ 材質ABS樹脂 質量(g)360(電池含まず) 電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71 電池寿命約11カ月 明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン) 点灯時間15秒間/90秒間
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

リーベックスカベピカ
玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。 また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。 防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
直径(Φmm)約220 明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式 コード長さ(m)約1.8 センサー照度センサー調節可 モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ 最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時) 設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。 防水仕様防沫 IPX4 光色白色/昼光色/電球色 点灯時間5秒~15分 点灯方法点灯または点滅
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(単4形アルカリ電池×2本:別売)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(49W×94H×24Dmm:取付プレート含む)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機56g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)●付属品:送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-98
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷