XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP56
電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード