XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ電池式
設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
XP10EとXP1900のセットです。
セット内容XP10EとXP1900
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ電池式
動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード