18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) 材質ABS樹脂 質量(g)本体/33、マグネット/4.4 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個) 質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む) 電源単1形アルカリ電池×3本(別売り) 明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) 外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む) 電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。) 設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。 使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。 防水仕様防沫、防塵仕様(IP44) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。 センサー感知範囲120°、1~3m以内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質ABS樹脂 ホワイト 種類曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127 質量(g)(本体/マグネット)33/4.4 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に! 質量(g)約140(電池除く) 電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付 外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く) LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転) センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86 取付マグネット、両面テープ、木ネジ 電源単3形アルカリ電池(別売) 保護等級IP44(防沫形) 電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月 アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。 ドアが閉まるまで鳴り続けます。 両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。 音量調整可能:約65~72dB お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)
材質ABS樹脂 質量(g)マグネット:3 種類8種類(音声5種、アラーム音3種(速度)) 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 本体質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:10×7×24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×128 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。 音圧レベル(dB)65~72/1m 関連資料チラシ(0.82MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約121(クリップ除く) 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く) 保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) LED色ホワイトLED センサー感知方式人感 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式クリップ 設置場所屋内・屋外 LED使用数(個)0.2W×3 センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時) 点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

人の動きをセンサーが感知すると自動でフワッと点灯し、設定した時間が来ると自動で消灯します。明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。明るさセンサー+人感センサーモードにすれば、暗い時にうっすら点灯を続け、人が近づくと明るく点灯します。LEDの光は、白色/昼光色/電球色が選べます。防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。納戸やクローゼットに入ったら自動点灯で便利です。
用途玄関や廊下が暗い時に。カーポートや軒下で侵入者を警戒、防犯に。仮設トイレに。 付属品取付プレート、取付ねじ、樹脂リブ、両面テープ トラスコ品番382-8946 材質ABS樹脂 幅(mm)210 高さ(mm)260 奥行(mm)50 消費電力(W)16/LED10時 電源(AC V)100 50/60Hz 使用電球LED10W/5WW 光源色白色/昼光色/電球色 点灯保持時間5秒~15分
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む) 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) アーム長さ(mm)400 LED色ホワイトLED センサー感知方式人感 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット、吊り下げ 設置場所屋内・屋外 LED使用数(個)0.2W×3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時) 電球の種類LED 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策 使用場所屋内・屋外軒下 防水性IPX4相当 対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売) 材質ABS樹脂 質量(g)約360(本体)、約750(電池含む) スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません 電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売) 表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む) センサーPIRセンサー 保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式) 視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式) 記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚 使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式) アズワン品番64-8886-90 明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当) 点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ) フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒 センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで カメラ仕様CMOS-30万画素
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策 付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート 材質ABS 寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず) 質量(g)約104(電池含まず) 保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44) 使用電池単三形アルカリ電池×3(別売) 点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月 設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置) 点灯時間約15秒間(固定) センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120° 感知距離(m)約3まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型 取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販) 質量(g)約257(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事) 電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り) 表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57 記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式 ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm) 電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります 動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください 使用場所屋内/屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ) カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD 人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

リーベックスカクピカ
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 消費電力(W)2、4 付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ 材質ABS樹脂 質量(g)360(電池含まず) 電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71 電池寿命約11カ月 明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン) 点灯時間15秒間/90秒間
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

リーベックスカベピカ
玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。 また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。 防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
直径(Φmm)約220 明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式 コード長さ(m)約1.8 センサー照度センサー調節可 モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ 最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時) 設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。 防水仕様防沫 IPX4 光色白色/昼光色/電球色 点灯時間5秒~15分 点灯方法点灯または点滅
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-96
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に。【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質ABS樹脂 ホワイト 種類音声:曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127 寿命電池:約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 質量(g)(本体/マグネット)33/4.4 音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1セット(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(単4形アルカリ電池×2本:別売)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(49W×94H×24Dmm:取付プレート含む)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機56g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)●付属品:送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-98
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷