2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。通電ランプ付き
用途使用できる電気器具。ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など。モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど 仕様動作数:最大94動作 質量(g)約120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く) 入力AC100V 50/60Hz(切替式) タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF 入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時) 時間設定単位15分 誤差時計:±10分(最大)/24時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷