「探し物発見器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード