カテゴリ

  • 電気材料(2)
さらに商品を絞り込む
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • Aladdin(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 三宅化学(3)
  • RS PRO(3)
  • ユニカ(2)
  • リーベックス
  • mill(ミル)(2)
  • タバタ(畜産)(2)
  • ブランドをもっと見る

「暖房器具 電気」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス1回だけ入切デジタルプログラマーリーベックス(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間時間設定単位1分材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32動作回数1回
タイマー付きコンセント リーベックスタイマー付きコンセントリーベックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一度セットすれば毎日繰り返します。<br />15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。<br />ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。<br />ショートしないトラッキング防止プラグ<br />通電ランプ付き
用途使用できる電気器具<br />ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など<br />トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など<br />モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど<br />照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど仕様動作数:最大94動作質量(g)約120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)入力AC100V 50/60Hz(切替式)タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)時間設定単位15分誤差時計:±10分(最大)/24時間
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら