「浴室ドア」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電池交換も配線工事も不要。押す力で電力を生み出す自家発電式の送信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。
その他【選曲可能数】8曲
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源送信機:発電式、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)
本体質量(g)送信機:46、受信機:34
コード【IDコード】6万通り(変更不可)
防塵防水性能送信機:IP44
電波到達距離(m)屋外見通し最大:150、屋内見通し最大:75
使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用
送信周波数(MHz)315
音量(dB)【受信機】46~79/m
取扱説明書(1.5MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)
音量調節【受信機】8段階
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。
その他【選曲可能数】8曲
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)
本体質量(g)送信機:46、受信機:34
コード【IDコード】6万通り(変更不可)
防塵防水性能送信機:IP55
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)
電波到達距離(m)屋外見通し最大:120、屋内見通し最大:60
使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用
送信周波数(MHz)315
音量(dB)【受信機】46~82/m
取扱説明書(1.94MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)
音量調節【受信機】8段階
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。
仕様ボタンを押すと送信
その他【選曲可能数】64曲
セット内容XP10AとXP400
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40
スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)
本体質量(g)XP10A:38、XP400:34
表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯
コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
使用場所屋内専用
音量(dB)48~89/m
送受信周波数(MHz)315
取扱説明書(2.5MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)
音量調節【受信機】8段階
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード