4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約210 ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能IP55 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様一方向 付属品送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー 材質ABS樹脂 質量(g)約69・210 電源送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3 ケース入数10 到達距離(m)無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷