1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火を使わない、安心! 近づくと自動点灯 離れると30秒後に消灯 感知距離を1m/3mから選択 置いて使います。
用途仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 スイッチON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約798 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 LED色オレンジLED 電池寿命AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間 防水仕様なし 屋内専用 LED使用数(個)0.1W×4 点灯時間1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約100°、上下約100.1m/3m 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)77×130
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷