「節電表示」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒
仕様充電電池内蔵(交換不可)
材質(本体)PC(ポリカーボ)
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
電力(W)5(最小測定可能負荷)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62
安全装置過入力防止内蔵
機能ロック機能
測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W
定格入力電力最大1500W(15A)
タイマー設定プログラム数20
タイマー設定誤差±4/月
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード