カテゴリ

  • 照明(7)
    • 乾電池式センサーライト(6)
    • コンセント式センサーライト(1)
  • 防犯用品(5)
    • 防犯用カメラ(2)
  • 電気材料(1)
    • タイマ コンセント(1)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 日用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • モノタロウ(7)
  • 三菱電機(31)
  • ELPA(69)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • 東芝ライテック(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • オーム電機(90)
  • ブロードウォッチ(5)
  • CATEYE(7)
  • スマイルキッズ(10)
  • マリンテック(30)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • カシオ計算機(26)
  • エスコ(25)
  • ライテックス(ムサシ)(23)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • YAMAZEN(山善)(21)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(20)
  • ムサシ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動点灯」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カベピカ リーベックスカベピカリーベックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
人の動きをセンサーが感知すると自動でフワッと点灯し、設定した時間が来ると自動で消灯します。明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。明るさセンサー+人感センサーモードにすれば、暗い時にうっすら点灯を続け、人が近づくと明るく点灯します。LEDの光は、白色/昼光色/電球色が選べます。防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。納戸やクローゼットに入ったら自動点灯で便利です。
用途玄関や廊下が暗い時に。カーポートや軒下で侵入者を警戒、防犯に。仮設トイレに。付属品取付プレート、取付ねじ、樹脂リブ、両面テープトラスコ品番382-8946材質ABS樹脂幅(mm)210高さ(mm)260奥行(mm)50消費電力(W)16/LED10時電源(AC V)100 50/60Hz使用電球LED10W/5WW光源色白色/昼光色/電球色点灯保持時間5秒~15分
センサーライト  スタンド・マグネット リーベックスセンサーライト スタンド・マグネットリーベックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(15.6ルーメン)防水仕様IP55(防水)関連資料(4.16MB)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
センサーライト  ドア・引き戸 開閉 リーベックスセンサーライト ドア・引き戸 開閉リーベックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ドアや扉が開くと、LEDライトが自動で点灯し、自動で消灯します。
用途停電時など、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(20.9ルーメン)防水仕様IP55(防水)関連資料(4.16MB)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
センサーライト  コーナーライト リーベックスセンサーライト コーナーライトリーベックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)ライト種類白色EL(11.7ルーメン)防水仕様IP55(防水)関連資料(4.16MB)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ リーベックスSDカード録画式 防雨型 センサーカメラリーベックス(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます小型ブラックボディで目立たない暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載防雨型(IPX6相当)なので雨に強いSDカードの盗難防止にカギが付けられますカギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)保護等級IPX6相当記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)視野角【レンズ】上下60°/水平100°電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年動画8fps/VGA 640×480/15秒アズワン品番64-8886-89データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式カメラ仕様CMOS‐30万画素人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
センサーライト クリップタイプ リーベックスセンサーライト クリップタイプリーベックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約121(クリップ除く)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式クリップ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)電球の種類LED
センサーライト フレキシブルアーム リーベックスセンサーライト フレキシブルアームリーベックス(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)アーム長さ(mm)400LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット、吊り下げ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)電球の種類LED外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40
センサーライト ゆらめいて光るキャンドル リーベックスセンサーライト ゆらめいて光るキャンドルリーベックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
火を使わない、安心! 近づくと自動点灯 離れると30秒後に消灯 感知距離を1m/3mから選択 置いて使います。
用途仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約798表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期LED色オレンジLED電池寿命AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間防水仕様なし 屋内専用LED使用数(個)0.1W×4点灯時間1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約100°、上下約100.1m/3m外寸(外径Φ×奥行D)(mm)77×130
センサーライト  吊り下げタイプ リーベックスセンサーライト 吊り下げタイプリーベックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約84保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット/吊り下げLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED
センサーライト  やさしく光る角型 リーベックスセンサーライト やさしく光る角型リーベックス
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED
センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックスセンサーライト やさしく光る丸型リーベックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約88保護等級IP44照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED外寸(外径Φ×奥行D)(mm)110×50
カクピカ リーベックスカクピカリーベックス
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED設置場所屋内外兼用消費電力(W)2、4付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ材質ABS樹脂質量(g)360(電池含まず)電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71電池寿命約11カ月明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)点灯時間15秒間/90秒間
センサーライトカメラ リーベックスセンサーライトカメラリーベックス(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策使用場所屋内・屋外軒下防水性IPX4相当対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
カベピカ リーベックスカベピカリーベックス
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。 また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。 防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
直径(Φmm)約220明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式コード長さ(m)約1.8センサー照度センサー調節可モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時)設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。防水仕様防沫 IPX4光色白色/昼光色/電球色点灯時間5秒~15分点灯方法点灯または点滅
マグピカ リーベックスマグピカリーベックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。 人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。 便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。 【どこでも設置OK】 磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに 吊り下げ。壁面に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31質量(g)78.5(電池を含まない)電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り)材質ABS樹脂光源ホワイトLED、0.25W×2個センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない)点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期)防水仕様防雨・防沫:IP44使用温度範囲(℃)-10~35
マルピカ リーベックスマルピカリーベックス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む)電源単1形アルカリ電池×3本(別売り)明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む)電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。防水仕様防沫、防塵仕様(IP44)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。センサー感知範囲120°、1~3m以内
光センサー付 タイマーコンセント リーベックス光センサー付 タイマーコンセントリーベックス(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に最大設定時間8時間仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら