13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む) 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) アーム長さ(mm)400 LED色ホワイトLED センサー感知方式人感 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット、吊り下げ 設置場所屋内・屋外 LED使用数(個)0.2W×3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時) 電球の種類LED 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。 人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。 便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。 【どこでも設置OK】 磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに 吊り下げ。壁面に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31 質量(g)78.5(電池を含まない) 電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り) 材質ABS樹脂 光源ホワイトLED、0.25W×2個 センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内 使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない) 点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯 電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間 表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期) 防水仕様防雨・防沫:IP44 使用温度範囲(℃)-10~35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約121(クリップ除く) 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く) 保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) LED色ホワイトLED センサー感知方式人感 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式クリップ 設置場所屋内・屋外 LED使用数(個)0.2W×3 センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時) 点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ドアや扉が開くと、LEDライトが自動で点灯し、自動で消灯します。
用途停電時など、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。 電源単3形アルカリ乾電池3本(別売) LED白色LED 0.2W×3個(20.9ルーメン) 防水仕様IP55(防水) 関連資料(4.16MB) 点灯時間1回感知すると約15秒点灯 電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。 電源単3形アルカリ乾電池3本(別売) ライト種類白色EL(11.7ルーメン) 防水仕様IP55(防水) 関連資料(4.16MB) 点灯時間1回感知すると約15秒点灯 電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。 電源単3形アルカリ乾電池3本(別売) LED白色LED 0.2W×3個(15.6ルーメン) 防水仕様IP55(防水) 関連資料(4.16MB) 点灯時間1回感知すると約15秒点灯 電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂・PS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約88 保護等級IP44 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)110×50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約84 保護等級IP44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット/吊り下げ LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂・PS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約124 保護等級IP44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個) 質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む) 電源単1形アルカリ電池×3本(別売り) 明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) 外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む) 電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。) 設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。 使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。 防水仕様防沫、防塵仕様(IP44) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。 センサー感知範囲120°、1~3m以内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

リーベックスカクピカ
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 消費電力(W)2、4 付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ 材質ABS樹脂 質量(g)360(電池含まず) 電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71 電池寿命約11カ月 明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン) 点灯時間15秒間/90秒間
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

人の動きをセンサーが感知すると自動でフワッと点灯し、設定した時間が来ると自動で消灯します。明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。明るさセンサー+人感センサーモードにすれば、暗い時にうっすら点灯を続け、人が近づくと明るく点灯します。LEDの光は、白色/昼光色/電球色が選べます。防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。納戸やクローゼットに入ったら自動点灯で便利です。
用途玄関や廊下が暗い時に。カーポートや軒下で侵入者を警戒、防犯に。仮設トイレに。 付属品取付プレート、取付ねじ、樹脂リブ、両面テープ トラスコ品番382-8946 材質ABS樹脂 幅(mm)210 高さ(mm)260 奥行(mm)50 消費電力(W)16/LED10時 電源(AC V)100 50/60Hz 使用電球LED10W/5WW 光源色白色/昼光色/電球色 点灯保持時間5秒~15分
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯 スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません 電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 保護等級IPX6相当 記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC) 視野角【レンズ】上下60°/水平100° 電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年 動画8fps/VGA 640×480/15秒 アズワン品番64-8886-89 データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式 カメラ仕様CMOS‐30万画素 人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷