16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.92MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

XP10EとXP1900のセットです。
セット内容XP10EとXP1900 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へ光とチャイム音でお知らせします。設定不要でそのまま使えます。電池不要なので、電池切れの心配がありません。
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能) 仕様IDコード数:6万通り(変更不可)、呼出音:8種類 性能送信機防雨性能:IP44 電源送信機 発電式、受信機 コンセント式(AC100V、50/60Hz) 電源タイプ受信機:電源直結式 関連資料(1.16MB) 送受信周波数(MHz)315帯
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

リーベックスカクピカ
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 消費電力(W)2、4 付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ 材質ABS樹脂 質量(g)360(電池含まず) 電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71 電池寿命約11カ月 明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン) 点灯時間15秒間/90秒間
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。送信機、受信機とも増設は出来ません。音量調節はできません。1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能) 仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン) 付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ 電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売) 本体質量(g)【送信機】30【受信機】59 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33 音量約80dB(音量調節無し) 電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)) 電源タイプ電池式 設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用) 送受信周波数(MHz)315
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.57MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

リーベックスカベピカ
玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。 また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。 防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
直径(Φmm)約220 明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式 コード長さ(m)約1.8 センサー照度センサー調節可 モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ 最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時) 設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。 防水仕様防沫 IPX4 光色白色/昼光色/電球色 点灯時間5秒~15分 点灯方法点灯または点滅
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

人の動きをセンサーが感知すると自動でフワッと点灯し、設定した時間が来ると自動で消灯します。明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。明るさセンサー+人感センサーモードにすれば、暗い時にうっすら点灯を続け、人が近づくと明るく点灯します。LEDの光は、白色/昼光色/電球色が選べます。防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。納戸やクローゼットに入ったら自動点灯で便利です。
用途玄関や廊下が暗い時に。カーポートや軒下で侵入者を警戒、防犯に。仮設トイレに。 付属品取付プレート、取付ねじ、樹脂リブ、両面テープ トラスコ品番382-8946 材質ABS樹脂 幅(mm)210 高さ(mm)260 奥行(mm)50 消費電力(W)16/LED10時 電源(AC V)100 50/60Hz 使用電球LED10W/5WW 光源色白色/昼光色/電球色 点灯保持時間5秒~15分
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:256通り 電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz) 電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式 関連資料(0.52MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

置くだけ簡単 レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 本体質量(g)約60 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 設置場所屋内/軒下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本物そっくり!ダミーカメラ SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。 SD1000と併用して、防犯効果アップ 人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
使用場所屋外軒下 質量(g)約143(電池を含まない) 使用温度範囲(℃)-20~45 スイッチ電源:ON・OFF 電源単3形アルカリ乾電池3本(別売) 表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54 動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅 人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120° 感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策 使用場所屋内・屋外軒下 防水性IPX4相当 対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売) 材質ABS樹脂 質量(g)約360(本体)、約750(電池含む) スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません 電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売) 表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む) センサーPIRセンサー 保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式) 視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式) 記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚 使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式) アズワン品番64-8886-90 明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当) 点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ) フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒 センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで カメラ仕様CMOS-30万画素
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約150 ランプ受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可) 電池寿命写真:約6ヶ月(1日10回撮影)、動画:約3ヶ月(1日10回録画) 電源タイプ電池式 動作モード写真モード/動画モード 設置場所屋内/軒下 電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×74×37
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

XP50AとXP1000のセットです。
セット内容XP50AとXP1000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード写真モード/動画モード 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下 電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
1セット
7,898 税込8,688
5日以内出荷