2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約69 センサー寸法(mm)Φ38×21(D) ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒) 電池寿命約2ヶ月(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×87×28
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64 センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m 可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

関連カテゴリ