19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能
使用温度範囲(℃)-10~45 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g)約38 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒) 防塵防水性能IP67 電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.57MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:256通り 電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz) 電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式 関連資料(0.52MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

送信ランプが大きく光って分かりやすい
使用温度範囲(℃)-10~45 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g)約46 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒) 防塵防水性能IP56 電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP56 電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

XP10AとXP300のセットです。
セット内容XP10AとXP300 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75 音量(dB)45~90 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
1セット
4,098 税込4,508
当日出荷

リーベックスクロスガードsmart
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)25(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない) 周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz 電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

リーベックスプラスガードsmart
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)30(電池含む) タイプアンテナ付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態) 周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz 電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ナンバー消し機能付きのタッチセンサー 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g)約37 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 設置場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×70×23
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

XP10BとXP200のセットです。
セット内容XP10BとXP200 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz 本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅 防塵防水性能IP56 電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75 音量(dB)45~87 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

XP10TとXP700のセットです。
セット内容XP10TとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

XP10AとXP700Mのセットです。
セット内容XP10AとXP700M 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:オレンジランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

軽い力でタッチするだけで受信機へ送信
使用温度範囲(℃)-10~45 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g)約40 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒) 電池寿命約1年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×24
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

雨や衝撃に強い防犯アラーム! 防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫! 本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい! ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!
音量90dB/1m(公的機関試験結果) 材質ABS樹脂 質量(g)約40(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×76×21 保護等級IP67 使用電池CR2032×2個(テスト用内蔵) LED色ブルー
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)