中興化成工業のロゴ

中興化成工業

ふっ素樹脂やシリコーン樹脂などの高機能樹脂製品を製造する創業50年のメーカーブランドです。シート、粘着テープ、チューブなど様々な製品ラインナップで、お客様の抱える問題を解決致します。ニーズに合わせた小回りの利く開発を行い、食品、医療、電気・電子、自動車、半導体など幅広い分野でご使用いただいております。

会社情報
会社名中興化成工業株式会社
設立1963/03/31
所在地〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7ATT新館10階
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(76件のレビュー)
109税込120
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻中興化成工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻中興化成工業
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業ガラスクロス粘着テープ中興化成工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業フッ素樹脂熱収縮チューブ中興化成工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
白色半透明材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40使用上の注意【収縮方法についての注意事項】・ヒートガンによる加熱では収縮ムラが出ます。電気炉で均一に加熱することを推奨します/・加工条件は350℃で10分程度加熱を目安としてください。(炉体によって実温は異なります)/・加工温度を上げると時間は短くなりますが、割れやすくなりますのでご注意ください。/・相手材の素材によっては変色する場合があります。収縮させる際は相手材の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。収縮後肉厚(mm)0.5
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業チューコーフロー粘着テープAGF-100A中興化成工業(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1巻
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ) 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)中興化成工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.13グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)中興化成工業
969税込1,066
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフロー 耐熱両面テープ 中興化成工業チューコーフロー 耐熱両面テープ中興化成工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。
用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業帯電防止フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
スパゲッティチューブ 中興化成工業スパゲッティチューブ中興化成工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR中興化成工業
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。ベージュテープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T中興化成工業
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業ポリイミド粘着テープ API-114A FR中興化成工業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 中興化成工業ふっ素樹脂含浸ガラスクロス中興化成工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)中興化成工業(1件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷
極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性
フッ素樹脂粘着テープ AGF102 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ AGF102中興化成工業
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜粘着力(N/10mm)3.6最高使用温度(℃)200引張強度(N/25mm)380引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。白色半透明テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ) 中興化成工業超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)中興化成工業
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ブラックタイプ切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)中興化成工業
3,490税込3,839
1個
当日出荷
長さ(m)10
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス中興化成工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他ベージュ
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)中興化成工業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ中興化成工業
32,980税込36,278
1袋ほか
当日出荷から24日以内出荷
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
シールテープ 中興化成工業シールテープ中興化成工業
1,598税込1,758
1箱ほか
当日出荷から7日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40中興化成工業
6,698税込7,368
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ 中興化成工業PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ中興化成工業
15,980税込17,578
1袋ほか
当日出荷から24日以内出荷
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P中興化成工業
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)中興化成工業
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)中興化成工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)1000長さ(m)1
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)中興化成工業
73,980税込81,378
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット 中興化成工業作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット中興化成工業
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。厚さ(mm)0.2奥行(mm)750間口(mm)900
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ 中興化成工業帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ中興化成工業
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.08長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)28使用場所屋内/屋外
チューコーフロー シリコンエンボステープ 中興化成工業チューコーフロー シリコンエンボステープ中興化成工業
11,980税込13,178
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要