特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業

    PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)

    中興化成工業
    77,980税込85,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ 中興化成工業

    PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ

    中興化成工業
    3,198税込3,518
    1袋
    7日以内出荷から17日以内出荷
    微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

    中興化成工業
    48,980税込53,878
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • PTFE 粘着テープ ASF-110 中興化成工業

    PTFE 粘着テープ ASF-110

    中興化成工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40

    中興化成工業
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7647質量(g)600粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40

    中興化成工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7639質量(g)300粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M

    中興化成工業
    7,598税込8,358
    1巻ほか
    当日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M

    中興化成工業
    5,398税込5,938
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • PTFEチューブ 中興化成工業

    PTFEチューブ

    中興化成工業
    209税込230
    1巻ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    55,980税込61,578
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)

    中興化成工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。厚さ(mm)0.16ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)216粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.08長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)28使用場所屋内/屋外
  • チューコーフロー シリコンエンボステープ 中興化成工業

    チューコーフロー シリコンエンボステープ

    中興化成工業
    11,980税込13,178
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M

    中興化成工業
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • 高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100 中興化成工業

    フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100

    中興化成工業
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
  • ファブリックFGF-500-8 0.17tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-500-8 0.17tX1000角

    中興化成工業
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-400-6 0.115tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-400-6 0.115tX1000角

    中興化成工業
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷
    表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
    用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.16ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)184粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューコーフロー粘着テープ カット品 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープ カット品

    中興化成工業
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
    使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • クッキングシート 250X300 PPケース2枚入り 中興化成工業

    クッキングシート 250X300 PPケース2枚入り

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。 中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
    用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に仕様食品衛生法適合品トラスコ品番799-6659材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)ベージュ質量(g)30幅(cm)25長さ(cm)30耐熱温度(℃)260
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    。PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
  • ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角

    中興化成工業
    8,798税込9,678
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • チューコーフローファブリック 中興化成工業

    チューコーフローファブリック

    中興化成工業
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。 二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。 優れた非粘着性、滑り特性。 広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
    用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。幅(mm)1000長さ(m)1
  • クッキングシート 業務用 345X495 化粧箱10枚入り 中興化成工業

    クッキングシート 業務用 345X495 化粧箱10枚入り

    中興化成工業
    9,698税込10,668
    1セット(10枚)
    当日出荷
    フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。 中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
    用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に仕様食品衛生法適合品トラスコ品番799-6667材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)ベージュ質量(g)320幅(cm)34.5長さ(cm)49.5耐熱温度(℃)260
  • 作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット 中興化成工業

    作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット

    中興化成工業
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
    用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。トラスコ品番420-4425材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン厚さ(mm)0.35質量(kg)0.4ホワイト奥行(mm)750間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

    中興化成工業
    3,798税込4,178
    1巻
    3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番201-5903材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10使用圧力(MPa)1.02最小曲げ半径(mm)12適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)2.53内径(mm)1.93
  • フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

    中興化成工業
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    42,980税込47,278
    1巻
    7日以内出荷から48日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷から33日以内出荷
    PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

    中興化成工業
    32,980税込36,278
    1巻
    7日以内出荷から48日以内出荷
    。通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • スーパーファブリックHGF-500-6 0.13tX1000角 中興化成工業

    スーパーファブリックHGF-500-6 0.13tX1000角

    中興化成工業
    21,980税込24,178
    1枚
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。FGFシリーズに比べ、非粘着性・滑り特性・耐浸透性・耐久性を向上させています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • スーパーファブリックHGF-500-3 0.09tX1000角 中興化成工業

    スーパーファブリックHGF-500-3 0.09tX1000角

    中興化成工業
    15,980税込17,578
    1枚
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。FGFシリーズに比べ、非粘着性・滑り特性・耐浸透性・耐久性を向上させています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-500-6 0.125tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-500-6 0.125tX1000角

    中興化成工業
    15,980税込17,578
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-400-8 0.16tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-400-8 0.16tX1000角

    中興化成工業
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-400-3 0.075tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-400-3 0.075tX1000角

    中興化成工業
    9,298税込10,228
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-300-8 0.155tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-8 0.155tX1000角

    中興化成工業
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-300-6 0.11tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-6 0.11tX1000角

    中興化成工業
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGB-500-10 0.245tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGB-500-10 0.245tX1000角

    中興化成工業
    32,980税込36,278
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。帯電防止タイプです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。静電気を嫌う用途。