114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ 中興化成工業

    ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ

    中興化成工業
    11,980税込13,178
    1巻
    7日以内出荷
    厚さ(mm)0.1薄いグレー長さ(m)33基材高強度・低伸度PTFEフィルム粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

    中興化成工業
    7,498税込8,248
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • 作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット 中興化成工業

    作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット

    中興化成工業
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
    用途仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。厚さ(mm)0.2奥行(mm)750間口(mm)900
  • チューコーフロー シリコンエンボステープ 中興化成工業

    チューコーフロー シリコンエンボステープ

    中興化成工業
    11,980税込13,178
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要
  • チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ

    中興化成工業
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
    用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ仕様切断にはカッターが必要材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.055長さ(m)33引張強度138N/10mm最高使用温度(℃)130
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40

    中興化成工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7639質量(g)300粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業

    PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)

    中興化成工業
    77,980税込85,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • 超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ) 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)

    中興化成工業
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.28ブラック備考切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)120
  • PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ 中興化成工業

    PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ

    中興化成工業
    3,198税込3,518
    1袋ほか
    7日以内出荷から17日以内出荷
    微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
  • PTFE 粘着テープ ASF-110 中興化成工業

    PTFE 粘着テープ ASF-110

    中興化成工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
  • チューコーフローファブリック カット品 中興化成工業

    チューコーフローファブリック カット品

    中興化成工業
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
    グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M

    中興化成工業
    7,598税込8,358
    1巻ほか
    当日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    8,598税込9,458
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)

    中興化成工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。厚さ(mm)0.16ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)216粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.08長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)28使用場所屋内/屋外
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40

    中興化成工業
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7647質量(g)600粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M

    中興化成工業
    5,398税込5,938
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50

    中興化成工業
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。
    用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
  • 高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

    中興化成工業
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
  • PTFEチューブ 中興化成工業

    PTFEチューブ

    中興化成工業
    209税込230
    1巻ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
  • フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100 中興化成工業

    フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100

    中興化成工業
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M

    中興化成工業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7510アズワン品番64-7269-28特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ファブリックFGF-500-8 0.17tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-500-8 0.17tX1000角

    中興化成工業
    17,355税込19,091
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-400-6 0.115tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-400-6 0.115tX1000角

    中興化成工業
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    中興化成工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
    種別ASF-121FR長さ(m)10耐熱温度(℃)約200
  • チューコーフロー粘着テープ カット品 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープ カット品

    中興化成工業
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
    使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M

    中興化成工業
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • クッキングシート 250X300 PPケース2枚入り 中興化成工業

    クッキングシート 250X300 PPケース2枚入り

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。 中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
    用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に仕様食品衛生法適合品トラスコ品番799-6659材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)ベージュ質量(g)30幅(cm)25長さ(cm)30耐熱温度(℃)260
  • 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-25×10 中興化成工業

    帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-25×10

    中興化成工業
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)89RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
  • ふっ素樹脂粘着テープ 160N 10m×25mm 中興化成工業

    ふっ素樹脂粘着テープ 160N 10m×25mm

    中興化成工業
    3,398税込3,738
    1巻
    7日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。 シリコーンを嫌う環境下で使用できます。
    仕様●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃アズワン品番68-0514-66
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    。PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX500wX10M

    中興化成工業
    95,980税込105,578
    1巻
    5日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.8ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7505アズワン品番64-7269-37特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX300wX10M

    中興化成工業
    41,980税込46,178
    1巻
    6日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.5ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7500アズワン品番64-7269-34特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M

    中興化成工業
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7507アズワン品番64-7269-32特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ファブリックFGF-400-8 0.16tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-400-8 0.16tX1000角

    中興化成工業
    15,068税込16,575
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角

    中興化成工業
    6,998税込7,698
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷
    表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
    用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.16ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)184粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッキングシート 業務用 345X495 化粧箱10枚入り 中興化成工業

    クッキングシート 業務用 345X495 化粧箱10枚入り

    中興化成工業
    9,698税込10,668
    1セット(10枚)
    当日出荷
    フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。 中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
    用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に仕様食品衛生法適合品トラスコ品番799-6667材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)ベージュ質量(g)320幅(cm)34.5長さ(cm)49.5耐熱温度(℃)260
  • 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-50×10 中興化成工業

    帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-50×10

    中興化成工業
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)178RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止