114件中 81~114件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。 トラスコ品番201-5903 材質フッ素樹脂(PTFE) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.02 最小曲げ半径(mm)12 適合流体ほとんどの酸・アルカリ 外径(mm)2.53 内径(mm)1.93
1巻
3,798 税込4,178
翌々日出荷

帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。 材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.28 ブラック 備考切断にはカッターが必要 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)120
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。 トラスコ品番430-5540 材質フッ素樹脂(PTFE) 乳白色 使用温度範囲(℃)-50~260 内径(Φmm)4 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)18 適合流体ほとんどの酸・アルカリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
仕様一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.3
1巻
3,798 税込4,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。 クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
仕様●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃ アズワン品番68-0514-71
1巻
2,098 税込2,308
8日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。 シリコーンを嫌う環境下で使用できます。
仕様●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃ アズワン品番68-0514-66
1巻
3,398 税込3,738
24日以内出荷

通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×1m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPa アズワン品番65-9966-75
1巻
8,598 税込9,458
7日以内出荷

通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×50m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPa アズワン品番65-9966-77
1巻
269,800 税込296,780
48日以内出荷

通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×10m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPa アズワン品番65-9966-76
1巻
58,980 税込64,878
48日以内出荷

PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断
仕様●肉厚(mm):3.5(-0.5/+0.4)●外径×内径(mm):Φ20.7×Φ13.7●内径公差(mm):-0.7/+1.0●長さ(mm):500(-0/+100)●気孔率:80(±10)% アズワン品番65-9399-83
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷

通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.1mm●材質:PTFE●気孔率:65%●通気度:18sec●耐水度:120kPa アズワン品番65-9966-74
1巻
389,800 税込428,780
48日以内出荷

。通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPa アズワン品番65-9966-78
1巻
529,800 税込582,780
48日以内出荷

。通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
1巻
45,980 税込50,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
仕様●肉厚(mm):3.5(-0.5/+0.4)●外径×内径(mm):Φ33.4×Φ26.4●内径公差(mm):-0.7/+1.0●長さ(mm):500(-0/+100)●気孔率:80(±10)% アズワン品番65-9399-85
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)1 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7504 アズワン品番64-7269-38 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
69,980 税込76,978
6日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.8 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7505 アズワン品番64-7269-37 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
86,980 税込95,678
5日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.8 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7503 アズワン品番64-7269-36 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
57,980 税込63,778
6日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.3 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7499 アズワン品番64-7269-31 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
22,980 税込25,278
6日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.2 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7508 アズワン品番64-7269-30 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
21,980 税込24,178
6日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.2 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7501 アズワン品番64-7269-29 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
14,900 税込16,390
5日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.05 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7502 アズワン品番64-7269-26 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。FGFシリーズに比べ、非粘着性・滑り特性・耐浸透性・耐久性を向上させています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号159-0139 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-24
1枚
19,632 税込21,595
20日以内出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。FGFシリーズに比べ、非粘着性・滑り特性・耐浸透性・耐久性を向上させています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号159-0137 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-23
1枚
13,980 税込15,378
20日以内出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号158-8658 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-21
1枚
15,068 税込16,575
5日以内出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号147-5995 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-19
1枚
15,068 税込16,575
翌々日出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号158-8653 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-18
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号158-8654 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-17
1枚
8,227 税込9,050
翌々日出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 商品番号169-4185 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-16
1枚
12,316 税込13,548
翌々日出荷

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。帯電防止タイプです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。静電気を嫌う用途。
材質基材:ガラスクロス+カーボン入りフッ素樹脂(PTFE) 商品番号158-8655 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7269-12
1枚
30,116 税込33,128
翌々日出荷

工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。 二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。 優れた非粘着性、滑り特性。 広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。 幅(mm)1000 長さ(m)1
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、低溶出性、内面平滑性に優れています。 色は流体を確認しやすい透明です。 溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
用途化学プラント、半導体製造装置、理化学機器、薬液や燃料、油、スチームの移送 材質PFA 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~+260 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-70~250 引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
1巻ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
40,980 税込45,078
4日以内出荷

Gタイプファブリックの片面にシリコーンゴムを複合させた高機能シートです。 片面がシリコーンゴムで覆われており、グリップ性、クッション性を有しています。 作業台の上に敷いてもズレを気にすることなく使用できます。
1個(1m)
27,980 税込30,778
17日以内出荷