カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • チューブ(2)
  • 科学研究・開発用品(8)
    • チューブ/ホース類(4)
  • 電気材料(1)
    • 電線保護(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.38(1)
  • 0.46(1)
  • 0.5(2)
  • 0.56(1)
  • 0.68(1)
  • 0.86(1)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
ブランド
  • 中興化成工業
  • モノタロウ(50)
  • PISCO(ピスコ)(335)
  • アズワン(356)
  • タイガースポリマー(11)
  • デンカエレクトロン(164)
  • ニッタ(64)
  • SMC(786)
  • IRC(146)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(88)
  • 三洋化成(9)
  • トヨタ(3,157)
  • 三菱ふそう(2,781)
  • ホンダ(1,851)
  • ミツビシ(1,763)
  • ニッサン(933)
  • RS PRO(830)
  • エスコ(791)
  • MAZDA(マツダ)(651)
  • Kawasaki(595)
外径(Φmm)
  • 0.76(1)
  • 0.84(1)
  • 0.92(1)
  • 1(2)
  • 1.06(1)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(6)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(6)
材質
  • 樹脂(10)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tyu-bu」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    白色半透明材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40使用上の注意【収縮方法についての注意事項】・ヒートガンによる加熱では収縮ムラが出ます。電気炉で均一に加熱することを推奨します/・加工条件は350℃で10分程度加熱を目安としてください。(炉体によって実温は異なります)/・加工温度を上げると時間は短くなりますが、割れやすくなりますのでご注意ください。/・相手材の素材によっては変色する場合があります。収縮させる際は相手材の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。収縮後肉厚(mm)0.5
  • フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

    中興化成工業
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • PTFEチューブ 中興化成工業

    PTFEチューブ

    中興化成工業
    209税込230
    1巻ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
  • フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

    中興化成工業
    58,980税込64,878
    1巻
    6日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • スパゲッティチューブ 中興化成工業

    スパゲッティチューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

    中興化成工業
    42,980税込47,278
    1巻
    3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番126-0019材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260全長(m)50使用圧力(MPa)1.63適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

    中興化成工業
    3,798税込4,178
    1巻
    3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番201-5903材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10使用圧力(MPa)1.02最小曲げ半径(mm)12適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)2.53内径(mm)1.93
  • フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

    中興化成工業
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
  • PFAチューブ  TUF-200シリーズ 中興化成工業

    PFAチューブ TUF-200シリーズ

    中興化成工業
    67,980税込74,778
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、低溶出性、内面平滑性に優れています。 色は流体を確認しやすい透明です。 溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
    用途化学プラント、半導体製造装置、理化学機器、薬液や燃料、油、スチームの移送材質PFA長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~+260RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ 中興化成工業

    PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ

    中興化成工業
    3,198税込3,518
    1袋ほか
    7日以内出荷から24日以内出荷
    微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    。PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から33日以内出荷
    PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断