505件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質日本製バナナプラグ 1個 LINKMAN高品質日本製バナナプラグ 1個LINKMAN
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
高品質日本製バナナプラグ 過度な装飾を一切廃し、高品質を可能な限り低価格で実現。 使ってみて初めて分かる使いやすさと高耐久性 嵌合の良さがもたらす高音質設計 一度お試しください!
仕様無ハンダネジ留め式材質真鍮寸法(mm)本体直径 34.3 / 先端経 Φ4質量(g)約15メッキ金メッキ・ニッケルメッキ適合ケーブル(Φmm)サイド 4.3 / リア 5.2
2.5mmステレオプラグ LINKMAN2.5mmステレオプラグLINKMAN
269税込296
1個
5日以内出荷
2.5mm径のステレオプラグです。黒い部分は取り外せますので外してからはんだづけして下さい。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ) LINKMAN3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ)LINKMAN
989税込1,088
1個
5日以内出荷
3.5mmのステレオプラグで、金メッキ仕上げです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。
仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.5(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ6.5mm音声ステレオ
3.5mmステレオジャック LINKMAN3.5mmステレオジャックLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。
極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオジャック径(Φmm)3.5
3.5mmモノラルジャック LINKMAN3.5mmモノラルジャックLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)LINKMAN
869税込956
1個
5日以内出荷
直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。
材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数3極コネクタ形状3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声ステレオ
3.5Φモノラルジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN3.5Φモノラルジャック 基板・パネル両用 スイッチ付きLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付、高背タイプです。極数2極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
2.5mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN2.5mmステレオジャック ケーブルガード付きLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
電線取り付け型2.5mm径のステレオジャックです。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ) LINKMAN3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)LINKMAN
849税込934
1個
5日以内出荷
金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。
仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.9(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ8.5mm音声ステレオ
6.3Φモノラルプラグ(黒 8Φ線 金メッキ) LINKMAN6.3Φモノラルプラグ(黒 8Φ線 金メッキ)LINKMAN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
直径6.3mmのモノラルプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。
材質カーボンファイバー備考はんだ結線極数2極コネクタ形状6.3mmプラグ加工【端子部】金メッキ音声モノラル
2.5mmモノラルジャック LINKMAN2.5mmモノラルジャックLINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
材質プラスチック形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付きLINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
ケーブル中継型の3.5mmモノラルジャックです。本体部は回すと外れますので、外してからはんだづけしてください。
用途中継用材質プラスチック極数2極形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】4.2キャップ8角、スリーブ付RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラルパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型 LINKMAN3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
3.5mm径のステレオジャックです。パネル取り付け型で、パネルとGNDは電気的に接触します。
材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5Φステレオプラグ(5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN3.5Φステレオプラグ(5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
569税込626
1個
5日以内出荷
金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。
仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ9.5(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ5mm音声ステレオ
6.3mmステレオジャック LINKMAN6.3mmステレオジャックLINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
電線中継型の6.3mmステレオジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
6.3mmモノラルプラグ LINKMAN6.3mmモノラルプラグLINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますのではずしてからはんだづけしてご使用ください。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
2.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き LINKMAN2.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付きLINKMAN
129税込142
1個
5日以内出荷
挿抜スイッチ付2.5mm径モノラルジャックです。
材質プラスチック極数2極コネクタ形状2.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
3.5mmステレオジャック(メタル) LINKMAN3.5mmステレオジャック(メタル)LINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。本体部分は取り外せますので取り外してはんだづけしてください。
仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列] LINKMAN28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列]LINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x14ピン=28ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列28ピン(2×14ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
80ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×2列] LINKMAN80ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×2列]LINKMAN
199税込219
1個
5日以内出荷
40ピン x 2列の2.54mmピッチのピンヘッダです。節で折り取って必要なピン数でお使い頂けます。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)80(2×40ピン)仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC2
10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] LINKMAN10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列]LINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
列数2列コネクタ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
18ピン基板用ピンソケット[9ピン×2列] LINKMAN18ピン基板用ピンソケット[9ピン×2列]LINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)18(2×9ピン)ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
18ピン基板用ピンヘッダー[9ピン×2列] LINKMAN18ピン基板用ピンヘッダー[9ピン×2列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)18(2×9ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列] LINKMAN9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
1列9ピンの基板取り付け型のピンソケットです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)9入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列] LINKMAN8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列]LINKMAN
70税込77
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(2×4ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列 ライトアングル] LINKMAN8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列 ライトアングル]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ライトアングル接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列] LINKMAN24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列]LINKMAN
129税込142
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)ピン数(ピン)24(2×12ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
2.5mmピッチコネクタ ハウジング 5P LINKMAN2.5mmピッチコネクタ ハウジング 5PLINKMAN
21税込23
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4P LINKMAN2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4PLINKMAN
19税込21
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列 ライトアングル] LINKMAN40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列 ライトアングル]LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
適合【ピンヘッダ】2131D2*20GSEなど長さ(mm)51.4ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)2列20ピン(2×20ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列] LINKMAN5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列]LINKMAN
60税込66
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ5ピンです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)5仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列] LINKMAN20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x10ピン=20ピンです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列20ピン(2×10ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチコネクタ ハウジング 5P LINKMAN2mmピッチコネクタ ハウジング 5PLINKMAN
16税込18
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
26ピン基板用ピンソケット[13ピン×2列] LINKMAN26ピン基板用ピンソケット[13ピン×2列]LINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3ピン基板用ピンソケット[3ピン×1列] LINKMAN3ピン基板用ピンソケット[3ピン×1列]LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x3ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチコネクタ ポスト 5P LINKMAN2.5mmピッチコネクタ ポスト 5PLINKMAN
27税込30
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
6ピン基板用ピンソケット[3ピン×2列] LINKMAN6ピン基板用ピンソケット[3ピン×2列]LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x3ピン=6ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列6ピン(2×3ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
4ピン基板用ピンソケット[2ピン×2列] LINKMAN4ピン基板用ピンソケット[2ピン×2列]LINKMAN
83税込91
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状基板取り付け用ピン数(ピン)2列2ピン(2×2ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列]LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ストレートピン数(ピン)10仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列] LINKMAN60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列]LINKMAN
229税込252
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)60(2×30ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC5