14ページ目:

525件中 521525
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:56KΩ●カラーコード:緑青黒赤緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-31
超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805シリーズ LINKMAN超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805シリーズLINKMAN
36税込40
1個
5日以内出荷
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
仕様●静電容量:0.22μF●定格電圧:50V●容量許容差:±20%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.0mm●入数:1個アズワン品番67-0401-60
小型1/2W精密金 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金 LMFQ50SシリーズLINKMAN
52税込57
1個
5日以内出荷
ミノムシクリップ小 緑 RoHS LINKMANミノムシクリップ小 緑 RoHSLINKMAN
73税込80
1個
予約販売
アズワン品番64-5634-63
LDMシリーズ用テスターリード LINKMANLDMシリーズ用テスターリードLINKMAN
969税込1,066
1個
5日以内出荷
仕様●チップ - タイプ:テスターリードアズワン品番67-0353-51