505件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ) LINKMANL型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。
形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付きLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。本体は外れますので外してからはんだづけしてください。
材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付きLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。
形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列] LINKMAN40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列]LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列x20ピン=40ピンのピンヘッダです。
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40(2×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列] LINKMAN40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列]LINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x40ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上のピンに突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)40入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ LINKMANLED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズLINKMAN(1件のレビュー)
40税込44
1個
5日以内出荷
仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-04
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
189税込208
1本
翌々日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ2mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-71
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付)LINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのメスです。 オスは、【3223DB25RP1G1E】を参照してください。
備考DIP端子ピン数(ピン)25オス・メスメス
丸ピンICソケット DIP8ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP8ピンLINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ) LINKMAND-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)LINKMAN
329税込362
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。
ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ) LINKMANACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ)LINKMAN
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力12V/5Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 60W(出力12V/5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL1185 AWG16ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)5難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列]LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(1×8ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-29プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ LINKMANACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグLINKMAN
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
149税込164
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コ
仕様●内径:Φ1mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-70
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-14
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
仕様●サイズ:Mサイズ●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-75
ワンタッチターミナル4P LINKMANワンタッチターミナル4PLINKMAN
349税込384
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ワンタッチターミナルピン数(ピン)4関連資料(0.09MB)
マイクロUSBプラグ LINKMANマイクロUSBプラグLINKMAN
389税込428
1セット
5日以内出荷
カバー付きのマイクロUSB(タイプB)のオス・コネクタです。
材質【コンタクトピン】リン青銅/金メッキ定格0.5A/250VAC材質(カバー)ナイロン66適合ケーブルΦ3.5までカバー色関連資料(0.1MB)最大接触抵抗(mΩ)30max
ジェンダーチェンジャー9ピンメス-メス LINKMANジェンダーチェンジャー9ピンメス-メスLINKMAN
569税込626
1個
5日以内出荷
D-SUB9ピンのメス-メスのアダプタです。オスコネクタ同士を継ぎ足してケーブルを延長するなどの用途にお使い頂けます。
コネクタ形状9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン LINKMANXH-Pコネクタ用オスコンタクトピンLINKMAN
61税込67
1個
5日以内出荷
XH-Pシリーズのハウジングに使用するオスコンタクトピン
定格電圧(V)125AC、DC定格電流(A)3AC、DC適合電線AWG#30~AWG#22適合ハウジングXH-Pシリーズ
メスコンタクトピン LINKMANメスコンタクトピンLINKMAN
60税込66
1個
5日以内出荷
配線用コネクタのメスハウジングに使用するメスコンタクトピンです。 オスハウジングにはオスコンタクトピン(L-M-14)を使用します。
温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
RCA中継ジャック RCAジャック-RCAジャック LINKMANRCA中継ジャック RCAジャック-RCAジャックLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
RCA中継ジャック RCAジャックとRCAジャックを中継して延長させるためのアダプタです。オーディオケーブルなどのRCAプラグ同士を中継する用途に使用できます。
用途RCAジャック⇔RCAジャックコネクタ形状変換コネクター
スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ) LINKMANスイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ)LINKMAN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
出力容量24V/0.5Aのスイッチング方式ACアダプター 出力端子は、採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型
D-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAND-SUBコネクタ(15Pメス)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
ミノムシクリップ中 赤 LINKMANミノムシクリップ中 赤LINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
サイズMサイズ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP) LINKMANBNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SMAオス-BNCメスの変換コネクターです。
形状ストレート形態【コネクター】SMA型プラグ⇔BNC型ジャック
BNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ) LINKMANBNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ)LINKMAN
729税込802
1個
5日以内出荷
BNCプラグ-F型ジャックの変換コネクターです。
形状ストレート形態【コネクター】BNC型プラグ⇔F型ジャック
変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック LINKMAN変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックLINKMAN
359税込395
1個
5日以内出荷
6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックの変換アダプタです。3.5mmステレオプラグ→6.3mmステレオプラグに物理形状を変換するのにお使い頂けます。
用途6.3mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャックコネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック LINKMAN変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックLINKMAN
319税込351
1個
5日以内出荷
用途2.5mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャックコネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP20ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP20ピンLINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)20入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 1kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
ACアダプター(6V/2.0A 2.1mmプラグ) LINKMANACアダプター(6V/2.0A 2.1mmプラグ)LINKMAN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RCAプラグ 白 LINKMANRCAプラグ 白LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 赤 金メッキ LINKMANRCAプラグ 赤 金メッキLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黄 LINKMANRCAジャック 黄LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
MicroSDカードソケット(基板付け) LINKMANMicroSDカードソケット(基板付け)LINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
タイプ【MicroSDカードスロット】ロックタイプ形態【コネクタ】面実装
2連式ボリューム A特性 100kΩ LINKMAN2連式ボリューム A特性 100kΩLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
2連式ボリューム A特性 10kΩ LINKMAN2連式ボリューム A特性 10kΩLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20