505件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ) LINKMAND-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ)LINKMAN
439税込483
1個
5日以内出荷
25ピンのD-SUBコネクター用カバーです。 付属するネジはインチネジです。
ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き) LINKMANACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き)LINKMAN
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
付属品ACプラグ絶縁カバー適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合質量(g)220タイプ形状:デスクトップ規格【DCケーブル】UL1185, AWG18【外部電源の効率】DoE Level VIケーブル長(m)【DC】1.5【AC】3Pアース付きACケーブル/1.8方式スイッチング式出力電圧(V)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×48.5×31.6入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)4.34保護機能過電流保護/短絡保護/過電圧保護難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~+80安全規格PSE/UL/cUL/BSMI/GS/UKCA極性【DCプラグ】センタープラス入力電流(A)1.4EMI規格FCC ClassBプラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40認証マークCE
USBコネクタ(Aタイプ 基板取付型 2段) LINKMANUSBコネクタ(Aタイプ 基板取付型 2段)LINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
タイプA段数2段形態【コネクタ】ライトアングル ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ) LINKMANRCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ)LINKMAN
769税込846
1個
5日以内出荷
直径7mmまでのケーブルに使用できるRCAプラグです。
材質亜鉛メッキ(シェル部)備考ねじ結線(芯)コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~7.0
RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ) LINKMANRCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)LINKMAN
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ラインカラー:赤(Rch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.3mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
569税込626
1個
5日以内出荷
材質メタル備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3
RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMANRCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
形式ストレートコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
2連式ボリューム B特性 200kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 200kΩLINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 20kΩLINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付きLINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
ギターや本格オーディオ等に使われる6.3mm径のステレオプラグです。プラスチック部は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてください。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN3.5mmステレオジャック ケーブルガード付きLINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオ等に使われることの多い3.5mm径のステレオジャックです。プラスチック部分は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてお使いください。
用途中継用材質プラスチック極数3極形式ストレート内径(Φ)ケーブル引出部:4.2キャップ8角、コードブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
6.3mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmステレオジャック ケーブルガード付きLINKMAN
599税込659
1個
5日以内出荷
サイズ6、3MMジャック取付方式はんだ付け材質(ハンドル)メタル極性ステレオRoHS指令(10物質対応)対応
6.3mmモノラルジャック LINKMAN6.3mmモノラルジャックLINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
6.3mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN6.3mmモノラルジャック(メタル)LINKMAN
559税込615
1個
5日以内出荷
電線中継型6.3mmモノラルジャックです。本体部は外れますので外してはんだづけしてください。
材質メタル形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)LINKMAN
849税込934
1個
5日以内出荷
材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数2極コネクタ形状直径3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声モノラル
3.5mmステレオプラグ L型 LINKMAN3.5mmステレオプラグ L型LINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
Φ3.5mm径のL型ステレオプラグです。 プラスチック部分は取り外せますので取り外してから電線とはんだづけしてください。
仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
2.5mmモノラルプラグ LINKMAN2.5mmモノラルプラグLINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので外してはんだづけしてお使いください。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列] LINKMAN14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列]LINKMAN
94税込103
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x7ピン=14ピンです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)14(2×7ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列] LINKMAN34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列]LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)34(2×17ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列]LINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x2ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列] LINKMAN3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列]LINKMAN
30税込33
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ3ピンです。
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列] LINKMAN16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)16(1×16ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列]LINKMAN
76税込84
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ6ピンです。
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)6入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列] LINKMAN40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。節があるのでラジオペンチなどで折り取ってお好みのピン数でお使い頂けます。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
2mmピッチコネクタ ハウジング 3P LINKMAN2mmピッチコネクタ ハウジング 3PLINKMAN
10税込11
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
24ピン基板用ピンヘッダー[24ピン×1列] LINKMAN24ピン基板用ピンヘッダー[24ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
1列24ピンの2.54mmピッチピンヘッダです。ペンチなどで節ごとに好きなピン数で折り取ってお使い頂けます
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応
6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列] LINKMAN6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)6ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチコネクタ ポスト 3P LINKMAN2mmピッチコネクタ ポスト 3PLINKMAN
21税込23
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列] LINKMAN50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列]LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x25ピン=50ピンです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)50(2×25ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列] LINKMAN16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列]LINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x8ピン=16ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列16ピン(2×8ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列] LINKMAN5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンソケット5極です。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)1列5ピン(1×5ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ LINKMANシリコンガラスチューブLINKMAN
359税込395
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ
用途エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど仕様環境規制:UL、RoHS、REACH厚さ(mm)0.37長さ(m)1耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2以上難燃性UL1441 VW-1 合格材質(スリーブ)非アルカリガラス繊維被覆材質:シリコーン樹脂アズワン品番64-5634-32強度耐熱:245±5℃(6時間)内径(mm)Φ5
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合19.2W(出力12V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-26プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
3.5mmステレオプラグ メタル LINKMAN3.5mmステレオプラグ メタルLINKMAN
269税込296
1個
5日以内出荷
仕様●プラグ/ジャック:プラグ●プラグ外径:3.46mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:ストレート型●コネクタタイプ:-●結線方法:-●ボディ材質:メタル●電極メッキ:-●備考:-●プラグ/ジャック:プラグアズワン品番68-2056-10
LED 赤、5mm、カラーレンズ LINKMANLED 赤、5mm、カラーレンズLINKMAN(1件のレビュー)
40税込44
1個
5日以内出荷
仕様●種別:-●色:赤●電圧[V]:2.0●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:350mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:632nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-02
ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグLINKMAN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-54
ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグLINKMAN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:0.6A●容量:7.2W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-55
小型1/2W精密金皮抵抗 10Ω 茶黒黒金緑 LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 10Ω 茶黒黒金緑LINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。
仕様●抵抗値:10Ω●カラーコード:茶黒黒金緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-13
USB Type-Cプラグ LINKMANUSB Type-CプラグLINKMAN
839税込923
1セット
5日以内出荷
ケーブル取り付け形 24ピン USB Type-CオスコネクタUSB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。
仕様●タイプ:USB Type-C●コネクタの形態●オス・メス:プラグ●オス●ケーブル固定:はんだ付け●サイズ:10.4×27.9×4.1mm(完成時)●対応ケーブル径:Φ4.80●材質:プラグシェルカバー/ステンレスアズワン品番67-0384-01